Destaco 807-S pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan. Destacon pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsausoperaatioihin kevyeen kiinnitykseen metalli- ja puuntyöstösovelluksissa. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla irti 4 ruuvia yksinkertaisella ruuvimeisselillä. Destaco 807 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös U-tyyliset kiristysvarret Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 807-S pneumaattinen kiinnityspuristin soveltuu kevyeen pneumaattiseen kiinnitykseen hitsaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-S pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207105 pulttipidintä käytetään korvaamaan rikki/kuluneet pidikkeet Destaco 807-S pneumaattisissa kiinnityspuristimissa.
- Destaco 802450-32-1-00 vaihtotiivistesarjaa käytetään kuluneen/vaurioituneen tiivisteen vaihtamiseen Destaco 807-S pneumaattisen pidikkeen paineilmasylinterissä.
- Destaco CABL-010 pikakatkaisukaapelia käytetään liittämiseen puristimen anturiin.
- Destaco 810169 pyöreä ruokokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
- Destaco 8EA-109-1 T-ura-kiekkokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-S pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 807-S pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä pohjassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla irti 4 ruuvia yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia paineilmakiinnittimiä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 807-S:n, kiinteän tankotyyppisen pneumaattisen pitopuristimen lisäksi brändi tarjoaa myös U bar -tyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 807-U pneumaattinen puristin).
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristyslaitteet sekä kokoonpano- ja testaustoiminnot.
Q. Miten pystysuorat pidikekytkimet toimivat?
A. Pneumaattisissa pitopuristimissa, kuten Destaco 807-S -puristimessa, on pneumaattinen sylinteri mäntätyyppisellä konfiguraatiolla, ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta. Handsfree-puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuria kuormia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs).