Destaco 858-LC pneumaattinen vipupuristin on korvaava puristin Destaco 858 -puristimelle. Tämä puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman käyttämiseksi puristuspaineen kohdistamiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Kääntymätön sylinteri voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Se on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on keskimmäinen vipukytkin yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Destaco 858-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, mikä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen ja varmistaa tasaisen kiinnityksen. Se on täysin itsenäinen yksikkö ja vaatii vain yhden painelähteen. Tässä pneumaattisessa puristimessa on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Sen mukana tulee karkaistut holkit ja tapit kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä vaihtopuristin kestää jopa 4000 lb:n kuormitusta, ja se on integroitu kiinteillä tangon kiinnitysvarreilla, jotka pitävät työkappaleet turvallisesti paikoillaan. Destaco 858-LC pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten ja ergonomisella kädensijalla, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Käyttö:
Destaco 858-LC korvaavaa pneumaattista vipupuristinta käytetään metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, sijoittamiseen ja kiinnittämiseen kalusteissa ja käsittelyjärjestelmissä. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
Ominaisuudet:
- Destaco 858-LC vipupuristin koostuu pneumaattisesta sylinteristä, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö sujuvaa toimintaa varten.
- Sen mukana tulee magneettinen männänrengas tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Tässä laitteessa on anturivalmius, joka sopii joko T-aukoille tai pyöreille antureille.
- Destaco 858-LC -vaihtopuristin on integroitu kiinteisiin tankojen kiinnitysvarsiin, jotta työkappaleet pysyvät tukevasti paikoillaan.
- Se pystyy kantamaan jopa 4000 lb:n kuormia.
- Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 850450-63-1-00: Näitä vaihtotiivistesarjoja käytetään yhdessä Destaco 858 pneumaattisen vipupuristinyksikön kanssa esteettömän toiminnan varmistamiseksi.
- Destaco 810169: Nämä pyöreät kielikytkimet on suunniteltu käytettäviksi Destaco 858-LC:n korvaavan pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja niissä on nopea irrotusmekanismi, jossa on LED-valo, joka helpottaa asennusta. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-reed-kytkimissä on pikakatkaisumekanismi, ja ne on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 858-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ja varmistaa ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 858-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä autonosien kokoamis- tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.