Destaco 8007-EHR pneumaattinen vipupuristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen kiinnityspuristin, on ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se käyttää ilmatoimisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä kannettava puristin on varustettu vaihtomekanismilla, joka pitää puristimen mekaanisesti lukittuna myös ilmanpaineen häviämisen aikana. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen. Kiinteä kiristystanko ja karkaistut tapit ja holkit kaikissa kääntöpisteissä varmistavat yksikön kestävyyden. Destaco 8007-EHR pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säätimen tarpeen. Se on varustettu pulttipidikkeellä jopa 830 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissa. Tämä Destacon pneumaattinen vipupuristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti kiinnittää kovaan putkiin. kiinnittimet, ja se on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten. Siinä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä.
Käyttö:
Destaco 8007-EHR pneumaattinen kiinnike on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8007-EHR pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on anturivalmiustoiminto pyöreille tai T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
- Sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä eliminoi ulkoiset virtauksen säädöt.
- Tämä Destacon pneumaattinen kiinnityspuristin kestää jopa 830 lb:n kuormia.
- Se sisältää karkaistuja tappeja ja holkkeja kaikissa nivelpisteissä parantaakseen kestävyyttä.
- Destaco 8007-EHR pneumaattinen vipupuristin sisältää kiinteän kiristystangon, joka sopii useisiin sovelluksiin.
- Tässä puristimessa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Se pystyy toimimaan lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Pikairrotettavat jatkokaapelit CABL-010 (2 mm) ja CABL-013 (5 mm) tarjoavat joustavan pituuden ja korkeuden säädön, ja ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä .
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Tämä 8007-EHR pneumaattinen kiinnityspuristin sopii T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreisiin (810169) antureisiin. Niitä käytetään tehokkaisiin työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 8007-EHR pneumaattinen vipupuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco 8007-EHR pneumaattinen vipupuristin tarjoaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen. Sen pohjalevyssä on kierrereiät puristimen kiinnittämiseksi tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.