Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 817-S -pidätyspuristin, 3.04 tuuman kiinnitysvarsi, 450 lb Kapasiteetti | AJ8BLN

DESTACO 817-S Hold Down Action Clamp, 3.04 tuuman kiinnitysvarsi, kapasiteetti 450 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BLN Malli: 817-S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus3.04 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen95 astetta
Sylinterin reikä1.26 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Pitokyky450 paunaa.
AsennussuuntaPystysuora
Avoin korkeus7.51 "
Avaus95 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)19.08
Laivan pituus (cm)17.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 817-S pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan käytön aikana. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin sekä kevyisiin kiinnitystoimintoihin metallintyöstösovelluksissa. Destacon kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen ohjaus varmistaakseen tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Siinä on U-muotoinen kiinnitystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä puristimen kiinnittämiseksi (ruuveilla) tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla sen ruuvit irti ruuvitaltalla. Destaco 817 Series pneumaattiset kiinnityspuristimet ovat saatavilla myös kiinteästi muotoiltuina kiinnitystankoversioina Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 817-S pneumaattinen puristin on suunniteltu hitsaus- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen auto-, valmistus- ja metalliteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 817-S pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
  • Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
  • Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
  • Puristimen pohjassa on kaksityylinen kiinnitysrakenne, joka voidaan asentaa pysty-/vaakasuoralle pinnalle käyttötarpeen mukaan.
  • Siinä on U -muotoinen kiristyspalkki, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 207107: Näitä pulttipidikkeitä käytetään riittävän kuormituksen ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
  • Destaco 802450-32-1-00: Näitä vaihtotiivistesarjoja käytetään kuluneiden / vaurioituneiden tiivisteiden vaihtamiseen Destaco 817-S pneumaattisen pidikkeen paineilmasylinterissä.
  • Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 817-S-puristimet ovat yhteensopivia pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013, vastaavasti) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 817-S pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 817-S pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä alustassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tarvittaessa puristin voidaan irrottaa helposti irrottamalla ruuvit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki pneumaattisia kiinnikkeitä muissa tyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 817-S -tyylisten pneumaattisten puristimien lisäksi käyttäjä voi valita myös U bar -tyyliset puristimet (Destaco 817-U).

K. Mikä on pneumaattinen puristin?

V. Destacon kiinnityspuristimet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristys, kokoonpano ja testaus.

K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?

V. Toisin kuin pneumaattisissa kiinnikkeissä, Destacon manuaalisissa puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K.Mihin puristimia käytetään?

V. Puristimet ovat sovelluksen joustavia työkaluja, joita käytetään pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan tilapäisiä toimintoja varten. Niitä käytetään monissa sovelluksissa, kuten huonekalujen valmistuksessa, metallintyöstössä, rakentamisessa, puusepäntöissä ja hitsauksessa.

K. Kuinka pneumaattiset puristimet toimivat?

A. Tietyissä pneumaattisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 817-S, on pneumaattinen sylinteri, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloaukon kautta. Hands free -puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.

K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusPitokykyPortin kokoHinta
DESTACO 817-SE Pneumaattinen alaspidin, 450 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 paunaa.1/8€385.48
DESTACO 817-UE Pneumaattinen kiinnike, U-tankovarsi, pystyasennus | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 paunaa.1/8€353.64
DESTACO 817-U Pneumaattinen pitopuristin, varren pituus 2.37 tuumaa, kantavuus 375 lbs. | AJ8BLP 817-U2.37 "375 paunaa.1/8 ydinsulkusopimus€391.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 817-S Hold Down Action Clamp, 3.04 tuuman kiinnitysvarsi, kapasiteetti 450 lb
€392.01 / yksikkö