Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattinen puristin tai pneumaattinen virtapuristin on ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin, kuten metallilevyjen sijoittamiseen, pitämiseen, tarttumiseen ja kiristämiseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Mukana toimitettu pneumaattinen puristin on suunniteltu tarkasti ja se on tarkoitettu vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat erinomaista kiristysvoimaa. Lisäksi tämä puristin on integroitu myös karkaistuihin niiteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi tarvittavaa työtä varten. Tässä pneumaattisessa virtakiristimessä on kiinteä tanko, jonka avautumiskulma on 180 astetta ja joka kestää jopa 2000 lb: n kuorman. Siinä on pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteen liittämistä varten ja patentoitu Toggle Lock Plus mekanismi puristimen lukitsemiseksi kiinteään asentoon, jos letku irtoaa tai äkillinen painehäviö havaitaan. Toggle Lock Plus -turvaominaisuus varmistaa myös, että keskimmäinen lukitus säilyy ja kiristin on suojattu vahingossa tapahtuvalta avautumiselta. Se on lisäksi varustettu vaakasuoralla U -puristinvarrella (keskellä, jotta se voidaan kiinnittää tiukasti). Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattinen virtapuristin sisältää myös käsivivun manuaalista käyttöä varten ja tarjoaa asennusalueen takana, edessä ja sivuilla helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Käyttö:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattinen virtapuristin soveltuu metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, kiinnittämiseen ja sijoittamiseen, kalusteisiin ja käsittelyjärjestelmiin. Niitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattisessa puristimessa on kiinteä tanko, jonka avautumiskulma on 180 astetta.
- Tämä paineilmapuristin kestää jopa 2000 lb: n kuorman.
- Destaco 82L4N-26300H0B -pneumaattisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko kiristysvaiheen ajan.
- Tässä pneumaattisessa virtapuristimessa on myös käsivipu manuaalista käyttöä varten.
- Se tarjoaa asennusalueen takana, edessä ja sivuilla helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8EA-139-1: Tämä B8 P- ja F-anturi on suunniteltu 82L-sarjan virtapihdeille.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattinen virtapuristin noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, jotta voidaan varmistaa ympäristön terveys, äärimmäinen käyttäjän turvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumaattinen virtapihdit taka-, etu- ja sivukiinnityksellä helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnoksina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä pohja asennusta varten. Näitä kiristimiä on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pienempi puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Miksi tarvitset virtalukon?
A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkasti kiinnittämistä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä puristimen manuaaliseen aktivoimiseen joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.