Destaco 9540-2R pneumaattinen kääntöpuristin on kompaktin rakenteen ansiosta soveltuva ahtaisiin tiloihin. Se on varustettu iskun yläosassa pyörivällä varrella ja puristin tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Puristinta käytetään paikoissa, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan, ja se on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 9540-2R -puristin käyttää vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu nopeaan kiinnitykseen toissijaisissa valmistustoiminnoissa, sekä ei-metallisissa että metallisissa tuotteissa. Tämä kaksitoiminen, lukkiutumaton puristin tuottaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineisiin ja reikien kokoon, ja siinä on suojattu männänvarsi suojaamaan hitsausroiskeilta. Se varmistaa myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi ja tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan vasemmalta oikealle 90 astetta. Se on anturivalmis T-aukoille tai pyöreille antureille. Pneumaattisessa puristimessa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi, ja sen mukana tulee tankohitsaussuojukset, jotka suojaavat tankoa koko iskun ajan. Se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raot ja 4 mm pyöreät kytkimet. Lisäksi sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan, ja sen vankka rakenne parantaa puristimen perustoimintoja ja tarjoaa johdonmukaisuuden. Destaco 9540-2R pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Siinä on puristusvarret maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman aikaansaamiseksi (kokonaisisku enintään 20 mm), ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Puristin on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat puristimen esteettömän toiminnan varmistamiseksi.
Käyttö:
- Destaco 9540-2R pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten kiinnitykseen, testaukseen, kokoonpanoon ja hitsaukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9540-2R pneumaattinen kääntöpuristin sopii vaativiin hitsausympäristöihin.
- Sen kompakti muotoilu tekee siitä mukautuvan ahtaisiin tiloihin.
- Sen mukana tulee tankojen hitsaussuojukset, jotka suojaavat tankoa koko iskun ajan.
- Se voidaan asentaa mille tahansa pinnalle tai valinnaisiin sivulaippakiinnityssarjoihin.
- Pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia paineessa, joka vaihtelee välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 asteen Fahrenheitin lämpötiloissa.
- Siinä on suojattu männänvarsi suojaamaan hitsausroiskeilta.
- Destaco 9540-2R -puristimessa on varret, jotka vähentävät väsymistä ja vähentävät puristusvoimaa. Suurin kokonaisisku on 20 mm.
- Varustettu varsi pyörii iskun yläosassa (jopa 90 astetta).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 954092: Tämä vaihtotiivistesarja on suunniteltu merkin 9540-2R pneumaattisen kääntöpuristimen esteettömään toimintaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 9540-2R pneumaattinen kääntöpuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 9540-2R pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Siinä on sivulaipparunko, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?
A. Jotta voit määrittää, onko vasemmalle vai oikealle suunnattu keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat varret ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin-antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65 -standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.