Destaco 8007-EHL pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan käytön aikana. Tämä pneumaattinen puristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin. Siinä on kiinteä tankomainen kiinnitysvarsi, joka estää työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Tämä kiinnitystanko on muunneltu, joka voidaan mukauttaa eri sovellusten vaatimuksiin. Destacon kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen ohjaus varmistaakseen tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Sen laipallisessa pohjassa on useita paria kiinnitysreikiä puristimen kiinnittämiseksi (ruuveilla) tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla ruuvit ruuvimeisselillä. Destaco 8007 Series pneumaattisia pidikkeitä on saatavana myös vasemman ja oikean puolen kiristyskahvaversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 8007-EHL pneumaattinen kiinnike on suunniteltu hitsaus- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen auto-, valmistus- ja metalliteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8007-EHL pneumaattinen kiinnityspuristin sisältää pneumaattisen sylinterin, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön.
- Tämä pneumaattinen kiinnityspuristimen kiinnitystanko on muunneltu, joka voidaan säätää eri sovellusten vaatimuksiin.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on useita paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle / työpöytään.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8007-EHL: Nämä vaihtopuristimet sopivat joko pyöreisiin (810169) tai T-uraan (8EA-109-1) antureihin.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 8007-EHL-puristimet ovat yhteensopivia pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 8007-EHL pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 8007-EHL pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on useita kiinnitysreikiä pohjassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tarvittaessa puristin voidaan irrottaa helposti irrottamalla ruuvit.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia kiinnikkeitä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 8007-EHL pneumaattisten puristimien lisäksi käyttäjä voi valita myös pitkistä kiinnityskahvavaihtoehdoista (Destaco 8007-EHR).
K. Mikä on pneumaattinen puristin?
V. Destacon kiinnityspuristimet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristys, kokoonpano ja testaus.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
V. Toisin kuin pneumaattisissa kiinnikkeissä, Destacon manuaalisissa puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).
K.Mihin puristimia käytetään?
A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, joita käytetään pitämään työkappaleet tiukasti paikallaan tilapäisiä toimenpiteitä varten. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, kuten huonekalujen valmistukseen, metallin työstöön, rakentamiseen, kirvesmiehen töihin ja hitsaukseen.
K. Kuinka pneumaattiset puristimet toimivat?
A. Tietyissä pneumaattisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 8007-EHL, on pneumaattinen sylinteri, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloaukon kautta. Hands free -puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
V. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä tehdään varoittaakseen työntekijää/käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen tulee tarttua siihen. Sen värillä ei ole ylimääräistä merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.