Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 847-U-RC pneumaattinen vaihtokytkin, 1000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BCB Malli: 847-U-RC

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokiinnike
BaarityyliVankka
Kiinnitystangon avaaminen94 astetta
AsennussuuntaVaakasuora
Avaus94 astetta
Portin koko1/4 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0185
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)9.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 847-U-RC on korvaava kiinnityskytkin, joka toimii Destaco 247-U:n manuaalisen pystysuuntaisen kytkinlukituksen pneumaattisena sovituksena. Se sisältää ylitarkennetun kytkimen toimintalinkin yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa monipuolisen laitteen, joka on ihanteellinen monenlaisiin sovelluksiin. Tämä täysin itsenäinen puristin vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tämä Destacon pneumaattinen vipupuristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille. Siinä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tämä puristin toimitetaan tukevan kiristysvarren mukana, joka pitää työkappaleet turvallisesti paikoillaan ja käsittelee jopa 1000 lb:n painoisia kuormia. Kiristysvarsi mahdollistaa suuremman liikkumavaran yksinkertaiseen pinoamiseen hyödyntäen lujaa kierukkamaista nokkakomponenttia, jota käytetään kaksitoimisen ilmasylinterin kautta. Siinä on suuri avautumiskulma, joka takaa yksinkertaisen osien evakuoinnin ja kestää jopa 145 psig:n paineita.

Käyttö:

Destaco 847-U-RC on korvaava pneumaattinen puristin, jota käytetään esimerkiksi koneistukseen, hitsaukseen, hiontaan ja metallien valmistukseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, automaatiossa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 847-U-RC korvaava pneumaattinen kytkinpuristin on integroitu sisäänrakennetulla virtauksen rajoitusmekanismilla, joka eliminoi ulkoisten virtauksen säätimien tarpeen.
  • Se toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.
  • Tämän mallin mukana toimitetaan pulttipidike (247110), joka takaa turvallisen liitännän tärinää vastaan.
  • Destaco 847-U-RC korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin on anturi valmis T-ura- (8EA-109-1) tai pyöreälle (810169) antureille.
  • Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu ergonomisella kädensijalla, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
  • Siinä on kytkinvalmis rakenne 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureille.
  • Tämä puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla, joka mahdollistaa tarkan asennon tunnistamisen.
  • Sen avautumiskulma on 94 astetta, mikä varmistaa komponenttien helpon poistamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 247109: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 847-U-RC korvaavan pneumaattisen kytkinpuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Nämä laipalliset aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne antavat rakenteellisen jäykkyyden ja estävät korroosiota paljailla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 847-U-RC korvaava pneumaattinen kytkinpuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti. Se varmistaa ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.

Asennus:

  • Destaco 847-U-RC korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin on pohjassa läpivientireiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?

A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DESTACO 847-S-LC Vaihde pneumaattinen vipupuristin, 1/4 tuuman NPT-ilmaportti | AJ8AYD 847-S-LC€368.98
DESTACO 847-U-LC Pneumaattinen vaihtokiinnike, 1000 lb Pitokyky | AJ8BGD 847-U-LC€368.98
DESTACO 847-S-RC Pneumaattinen vaihtopuristin, 1000 lb Pitokyky | AJ8BHU 847-S-RC€155.34

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 847-U-RC pneumaattinen vaihtokytkin, 1000 lb:n pitokapasiteetti
€158.41 / yksikkö