Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 847-S-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin, 1/4 tuuman NPT-ilmaportti

Varastossa
Tuote: AJ8AYD Malli: 847-S-LC

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokiinnike
BaarityyliVankka
Kiinnitystangon avaaminen94 astetta
AsennussuuntaVaakasuora
Avoin korkeus9.27 "
Avaus94 astetta
Portin koko1/4 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0185
Laivan korkeus (cm)9.55
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 847-S-LC pneumaattisessa kytkinpuristimessa on ylitarkennuskytkimen aktiivisuusliitos pneumaattisen sylinterin kanssa, mikä tekee siitä uskomattoman joustavan laitteen, joka on ihanteellinen monenlaisiin sovelluksiin. Käyttäjän turvallisuuden vuoksi tämä täysin itsenäinen puristin vaatii vain painelähteen. Se on yhteensopiva sekä pyöreän että T-ura-anturien kanssa, mikä tekee Destaco 847-S-LC:n korvaavasta pneumaattisesta vipupuristimesta monipuolisen. Laitteessa on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, mikä eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Siinä on tukeva kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan, ja se kestää jopa 1000 lb:n kuormia. Vahvan kierteisen nokkakomponentin ja kaksitoimisen ilmasylinterin ansiosta kiristysvarsi mahdollistaa laajemman pinoamisjoustavuuden. Siinä on suuri avautumiskulma, joka takaa yksinkertaisen osien evakuoinnin ja kestää jopa 145 psig:n paineita. Vipupuristimen kahva on tasainen, kun vipupuristin on kiinni. Siten kuljettaja voi hyödyntää yksikköä tilanteissa, joissa tarvitaan enemmän joustavuutta puristimeen nähden tai joissa käyttäjän kättä on poistettava puristimesta käytön aikana.

Käyttö:

Destaco 847-S-LC on korvaava pneumaattinen vaihtokytkin. Sitä käytetään sovelluksiin, kuten koneistukseen, hitsaukseen, hiontaan ja metallien valmistukseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, automaatiossa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 847-S-LC:n korvaava pneumaattinen kytkinpuristin on integroitu sisäänrakennetulla virtauksenrajoitusmekanismilla, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen.
  • Se toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.
  • Tämän mallin mukana toimitetaan pulttipidin (247110), joka takaa turvallisen liitännän tärinää vastaan.
  • Destaco 847-S-LC:n korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin on anturi valmis T-ura- (8EA-109-1) tai pyöreälle (810169) antureille.
  • Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu ergonomisella kädensijalla, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
  • Siinä on kytkinvalmis rakenne 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureille.
  • Tämä puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten.
  • Sen avautumiskulma on 94 astetta, mikä varmistaa komponenttien helpon poistamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 247110: Näitä pulttipidikkeitä käytetään karakokoonpanon kiinnittämiseen / pitämiseen paikallaan Destaco 847-S-LC:n korvaavalle pneumaattiselle kytkinpuristimelle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 847-S-LC:n korvaava pneumaattinen kytkinpuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 847-S-LC:n korvaavassa pneumaattisessa kiinnityskiinnittimessä on pohjassa läpivientireiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?

A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DESTACO 847-U-RC Pneumaattinen vaihtokytkin, 1000 lb:n kantavuus | AJ8BCB 847-U-RC€158.41
DESTACO 847-U-LC Pneumaattinen vaihtokiinnike, 1000 lb Pitokyky | AJ8BGD 847-U-LC€368.98
DESTACO 847-S-RC Pneumaattinen vaihtopuristin, 1000 lb Pitokyky | AJ8BHU 847-S-RC€155.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 847-S-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin, 1/4 tuuman NPT-ilmaportti
€368.98 / yksikkö