Destaco 830-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiinnitys- ja paikannussovelluksiin. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan, ja se sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 830-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja alttiiden pintojen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 830-LC korvaavaa pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 2500 lb:n kuormia. Destaco 830-LC:n korvaava pneumaattinen vipupuristin sopii sylinteriin asennettavaksi , ilman uria tai vetotankoja sylinterin rungossa. Nämä anturit on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 830-LC korvaava pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 830-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin sisältää sisäänrakennetun virtauksen säädön rajoittamattoman ilmavirran takaamiseksi; ihanteellinen asennus- ja hitsaussovelluksiin.
- Siinä on magneettinen männänrengas, joka mahdollistaa männän tarkan asennon, ja suuri kiristysvarsi, jonka avulla on helppo muokata toimintaan sopivaksi.
- Tämä vipupuristin on varustettu karkaistuilla tapeilla ja holkeilla kestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
- Destaco 830-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin kestää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloja.
- Se mahtuu joko pyöreisiin tai T-aukoisiin antureisiin.
- Se toimii myös pneumaattisena muunnelmana Destaco 630 -sarjan käsikäyttöisistä puristimista.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Näissä pyöreissä kielikytkimissä on pikakatkaisumekanismi, jossa on LED-valo asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi ja ne on asennettava sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 830-LC pneumaattinen voimapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 830-LC:n korvaava pneumaattinen vipupuristin pohjalevyssä on kierrereiät, jotka varmistavat puristimen helpon ja turvallisen asennuksen tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Kuinka määrittää oikea kytkinpuristin tiettyyn sovellukseen?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys sekä työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.