Destaco 802-UE pystysuora painonappikiinnike on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen / kiinnittämiseen paikallaan ilman käsiä. Tämä pneumaattinen pidike on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin sekä kevyeen kiinnitykseen metallin- ja puunjalostustöissä. Siinä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puristustoiminnon vaikeasti saavutettavissa olevissa tiloissa. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettinen rengasmäntä mahdollistaa männän aseman tarkan tunnistamisen ja varmistaa siten tarkan kiinnityksen. Siinä on U -muotoinen kiinnitystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä. Sen laipallinen pohja sisältää kaksi paria asennusreikiä kiinnittimen kiinnittämiseksi (ruuveilla) tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain avaamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä. Destaco 802-UE pystysuorassa pidätyskytkimessä on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan.
Käyttö:
Destaco 802-UE pystysuora painonappikiinnike on suunniteltu hitsaus- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen auto-, valmistus- ja metalliteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 802-UE pystysuorassa pidätyskytkimessä on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Tässä pystysuorassa pidikekytkimessä on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan.
- Sen laipallinen pohja sisältää kaksi paria kiinnitysreikiä; ruuveilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
- Destaco 802-UE pystysuorassa pidätyskytkimessä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa kiinnityksen vaikeasti saavutettavissa olevissa tiloissa.
- Siinä on U -muotoinen kiristyspalkki, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä.
- Käyttäjä voi myös valita useista erilaisista kevyistä ja keskisuurista tehtävistä pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202208-M vaihtokara: Sitä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 802-UE -karan vaihtamiseen.
- Destaco 215105 laipallinen aluslevy: Sitä käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 802-UE pystysuora painonappikiinnike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 802-UE pystysuorassa pidätyskytkimessä on kaksi paria kiinnitysreikiä pohjaan ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa puristin voidaan helposti irrottaa ruuveilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa tyyleissä?
A. Kyllä, Destaco 802-UE: n ja Destaco 802-U-RC U -palkki-pneumaattisten pidikkeiden lisäksi käyttäjä voi myös valita kiinteät tangotyyppiset pidikkeet (Destaco 802-U).
K. Mikä on pystysuora pidätyskytkin?
A. Destacon pystysuorat pidätyskytkimet ovat paineilmakäyttöisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristykseen, kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, Destacon käsikiristimissä on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K.Mihin puristimia käytetään?
A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, joita käytetään pitämään työkappaleet tiukasti paikallaan tilapäisiä toimenpiteitä varten. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, kuten huonekalujen valmistukseen, metallin työstöön, rakentamiseen, kirvesmiehen töihin ja hitsaukseen.
Q. Miten pystysuorat pidikekytkimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 802-UE, on pneumaattinen sylinteri, jossa on männän tyyppinen kokoonpano. Ilman syöttöjohto syötetään puristinsylinteriin tuloportin kautta. Handsfree -kiristys saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.