Tämä Destaco 9540150 pneumaattinen kääntövarsi voidaan asentaa suoraan Destacon 9500-2-sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle. Tällä pneumaattisella kääntövarrella käyttäjä saa vakaan kitkapuristinliitoksen lukittavan kartioliitoksen kautta. Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävän oikean ja vasemman välillä, ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Destaco 9540150 pneumaattinen kääntövarsi on valmistettu kevyestä alumiinista vaativiin hitsausympäristöihin ja erinomaiseen rakenteelliseen jäykkyyteen. Puristusvartta voidaan käyttää 45 - 130 psi:n paineissa maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman aikaansaamiseksi. 360 asteen vapaan liikkeen ansiosta käännettävä varsi voidaan sijoittaa mihin tahansa suuntaan ja sitä napautetaan karan lisävarusteita varten. Puristinvarsi voidaan kiinnittää pneumaattisiin kääntöpuristimiin niiden ominaisuuksien parantamiseksi, ja se on ihanteellinen sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Raptor Supplies tarjoaa myös 9500-2-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet jotka ovat yhteensopivia näiden Destacon kääntövarsien kanssa.
Käyttö:
Destaco 9540150 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy pneumaattisiin kääntöpuristimiin, mikä mahdollistaa osien kiinnittämisen eri etäisyyksille. Se tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9540150 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy suoraan tuotemerkin 9500-2 pneumaattisten kääntöpuristimien päälle räätälöitynä varren jatkeena, joka tarjoaa maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman.
- Varren pituus voidaan mitata männänvarren keskustasta kiinnityskohtaan.
- Siinä on kevyt alumiinirakenne, joka tarjoaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden kestämään kovia hitsausympäristöjä.
- Tässä IP67-luokitellussa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä kitkakiinnitystä varten.
- Destaco 9540150 pneumaattinen kääntövarsi on konfiguroitu kierrereiällä karan lisävarusteita varten.
- Tämä pneumaattinen kääntövarsi kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloja 45-130 psi:n paineissa.
- Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävissä oikean ja vasemman välillä.
- Destaco 9540150 pneumaattinen kääntöpuristinvarsi voi pyöriä 90 astetta joko myötä- tai vastapäivään iskun yläosan aikana (kääntöisku) ja suoraan alaspäin kiristyksen aikana.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 9500-2 -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet: Näillä Destacon pneumaattisilla kääntöpuristimilla on vankka rakenne ja kompakti rakenne, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Ne sopivat ihanteellisesti ahtaisiin tiloihin, jotta voidaan suorittaa operaatioita käsivarren liikkeellä, joka pyörii vedon yläosassa. Nämä kaksitoimiset, lukkiutumattomat puristimet tarjoavat kiristysvoiman suoraan suhteessa tulopaineisiin ja reikien kokoon ja varmistavat myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi.
- Destaco-karat: Nämä karat sopivat puristinvarren kierrereikään mahdollistaen maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman ja helpon pintaasennuksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä pneumaattinen Destaco 9540150 -kääntövarsi on IP67-luokiteltu.
Asennus:
- Destaco 9540150 pneumaattisessa kääntövarressa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Siinä on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin tavallisia pneumaattisia kääntövarsia käytetään?
A. Pneumaattisia kääntövarsia käytetään puristimen kiristämiseen pitämään esineitä tavalla, joka estää niitä liikkumasta, putoamasta tai irtoamasta.
K. Minkä Destacon puristimien kanssa nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia?
V. Nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia 9500-2-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet joustava kokoonpano.
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattisia kääntöpuristimia käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Nämä puristimet pitävät kiinnitysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista, mikä mahdollistaa työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinuversion välillä?
A. Jotta voit määrittää, valitaanko vasemmalle vai oikealle keinuva vaihtoehto, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä ja vastapäivään liikkuvia varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.