Vakiomalliset AC-moottorit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Harjattu moottori, runkokoko 4.2, 36 V, läpivirtaus, 1-vaihe, tasavirta
Tuotenumero: CX8URV
Malli: 122420-00
€91.67 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattu moottori, runkokoko 5.7, 120 V, oheislaite, 2-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8UVH
Malli: 122583-00
€86.14 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattu moottori, runkokoko 5.7, 120 V, tangentiaalinen, 3-vaiheinen, AC
Tuotenumero: CX8TLZ
Malli: 116765-29
€206.12 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattu moottori, runkokoko 5.7, 220 V, oheislaite, 2-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8TEQ
Malli: 116352-00
€206.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
CCD4P30 / 40T6006YEH2 vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz
Tuotenumero: AJ2WGY
Malli: LM29852
€3,965.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäähdytystornin moottori, 1 hv, 1760 rpm, 208-230-460 V
Tuotenumero: AA8MCC
Malli: 00118ET3ECT143TF1-W2
€1,023.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 30Hp, 60Hz, 1770 rpm
Tuotenumero: BB6MDN
Malli: 03018XT3H286T
€4,695.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 50Hp, 60Hz, 1800 rpm
Tuotenumero: BB9XCT
Malli: 05018AT3HCT326T-W22
€6,603.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1/2hp 1725rpm
Tuotenumero: AE4DAL
Malli: 5 JKW9
€596.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Farm Duty Moottorikondensaattori Start Tefc 1hp 1725rpm
Tuotenumero: AB3JBM
Malli: 1TMW9
€745.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 300 Hp, T3c
Tuotenumero: AF6JKF
Malli: 30018XT3G449T
€62,625.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 324TC-runko
Tuotenumero: AJ6PGQ
Malli: CECP4115T
€21,986.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...199200

Vakiomalliset AC-moottorit

Erikoistuneita moottoreita tiettyihin tarkoituksiin on saatavana Raptor Supplies. Vakiotarkoituksiin tarkoitetut moottorit sisältävät moottoreita, kuten pumppumoottorit nestemäisten tai myyntiautomaattimoottoreiden siirtämiseen. Altaissa käytettäviä moottoreita on saatavana myös erikoistuneina altaan moottoreina. Allasmoottorit ovat hyviä sekä kotimaisille että kaupallisille altaille. Meillä on myös tyhjiömoottoreita teolliseen puhdistukseen. Katso tuotteistamme lisätietoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?