Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 82L3G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 1596 lb:n kapasiteetti | AC8PHR 3CXH4, 82L3G-2030000, 3CXH3

DESTACO 82L3G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 1596 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC8PHR Malli: 82L3G-203B800Ristiviite: 3CXH4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,258.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Sylinterin korkeus32mm
Pitokyky1596 paunaa.
MateriaaliAlumiini, teräsvarsi
Maks. Tuloilman paine (PSI)120
Max. vääntömomentti133 Lb-ft
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
TyyppiAnturilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 82L3G-203B800 pneumaattinen virtapuristin soveltuu useisiin puristus-, tartunta-, kiristys- ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se on ihanteellinen esineiden turvalliseen sijoittamiseen ja pitämiseen. Tässä suljetussa puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja teräsvarsi lisää lujuutta ja kestävyyttä. Se on suunniteltu tarkasti ja on erityisesti suunniteltu vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat erinomaista kiinnitysvoimaa. Lisäksi tämä puristin on integroitu karkaistuihin niiteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon, ja se toimii 120 psi: n puristusvarren maksimipainolla tarjoamalla 133 lb: n vääntömomentin Siinä on pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteen liittämistä varten, ja patentoitu Toggle Lock Plus -mekanismi lukitsimen kiinnittämiseksi kiinteään asentoon, jos havaitaan äkillinen painehäviö tai letkun irrotus. Tämä turvaominaisuus varmistaa myös, että keskellä oleva lukitus säilyy ja puristin on suojattu tahattomalta avautumiselta. Sen mukana toimitetaan vaakasuora U -puristinvarsi (keskelle sijoitettu kiinteää kiinnitystä varten) ja se sisältää asennon tunnistamiseen tarkoitetut anturit. Destaco 82L3G -203B800 pneumaattinen virtapuristin kestää enintään 1596 lb: n kuorman -14 -195 Fahrenheit -asteen lämpötiloissa, tarjoaa 105 asteen avautumiskulman ja on helppo asentaa pinnalle edestä, sivulta tai takaa.

Käyttö:

  • Destaco 82L3G-203B800 pneumaattinen virtapuristin sopii erinomaisesti metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, tarttumiseen, kiristämiseen, pitämiseen, paikantamiseen ja sijoittamiseen, kalusteisiin ja käsittelyjärjestelmiin. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 82L3G-203B800 -paineilmapuristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää kuljettajan väsymistä ja tarjoaa 1596 lb: n kantavuuden.
  • Sen avauskulma on 105 astetta, mikä varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
  • Tämä Destaco -pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta -asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä, sivuilta tai takaa.
  • Tässä suljetussa paineilmapuristimessa on vaihtokytkin, joka tuottaa enemmän voimaa kohdistamalla pientä voimaa eri saranoihin.
  • Sen mukana toimitetaan karkaistut niitit ja holkit kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon.
  • Pneumaattisessa virtakiristimessä on vaakasuora puristinvarsi, joka on sijoitettu keskelle kiinteää kiinnitystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 8JG-065-2-01: U-tyypin keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L3G-203B800 pneumaattiseen voimakiristimeen, joka kiinnittää lujasti.
  • Destaco 8JG-066-1-01: Sivutyyppinen keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L3G-203B800 pneumaattiselle voimakiristimelle kiinteään kiinnitykseen. Se tarjoaa puristimen avautumiskulman jopa 105 astetta.
  • Destaco 8JG-363-1-01: H-tyypin keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L3G-203B800 -pneumaattiselle voimakiristimelle, joka mahdollistaa kiinteän kiinnityksen ja jonka avautumiskulma on enintään 105 astetta.
  • Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Nämä anturikaapelit on suunniteltu 4- tai 5-napaisilla liittimillä, jotta puristin toimii oikein.
  • Destaco 8CE-296-1, 8CE-298-1, 8CE-300-1, 8CE-302-1, 8CE-304-1 & 8CE-306-1: Avautumiskulman rajoittimet on suunniteltu tarjoamaan 15, 30, 45 , 60, 75 ja 90 asteen avauskulmat puristimiin.
  • Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 ja 82ZB-SH4050: Brändin säätölevyt ovat ihanteellisia kiinnitysvarsiin sekä korkean suorituskyvyn automaatio-, suojaus- ja pidätysratkaisuihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 82L3G-203B800 pneumaattinen virtapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001: 2015 ja ISO 9001: 2015 ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun varmistamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 82L3G-2030000 pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta-asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä, sivulta tai takaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnelmina, joissa on laippa, kapea laippa, suora ja kiinteä jalusta. Näitä puristimia on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jonka lukittu lukitusasento voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.

K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?

V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pienempi puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.

K. Miksi tarvitset virtalukon?

A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkasti kiinnittämistä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne sopivat sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä manuaaliseen aktivointiin joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin-antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65 -standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 82L3G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 1596 lb:n pitokapasiteetti
€1,258.66 / yksikkö