Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

Suodattaa

Mäntäilmakompressorit / tyhjiöpumput tarjoavat paineilmaa energianlähteenä tai maakaasun kuljettamiseen. Raptor supplies tarjoaa laajan valikoiman mäntä-ilmakompressori / tyhjiöpumppuja...Lue lisää

TyyliMalliHinta (ei alv)
A86R142-P001B-N270X€978.35
Tarjouspyyntö
A86R123-101-N170X€865.17
Tarjouspyyntö
GAST -

Keinumännän ilmakompressorit, 1/4 tuuman NPT -tulo

Kaasukeinuvat mäntä-ilmakompressorit/tyhjiöpumput tuottavat paineilmaa ja vaimentavat ilmavirran aiheuttamaa ääntä teollisuuskoneissa, autoissa ja valmistussovelluksissa. Näissä kaasutyhjiöpumpuissa on alumiinisylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on keinuva mäntärakenne, joka takaa tasaisen virtauksen koko käyttöiän ajan, ja öljytön pysyvä voitelu, joka takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Näissä kaasukompressoreissa on 50/60 Hz kaksoisjännitemoottorit käytettäväksi eri virtatulojen kanssa. Niissä on automaattinen lämpösuojaus piirin katkaisemiseksi ja tyhjiöpumpun/ilmakompressoreiden palamisen estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, saatavana paineluokilla 30, 100 ja 125 psi.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
WELCH -

Männän tyhjiöpumput

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A2546B-011.71/41/4 "letku1/4 "letku9"10 "7.5 "€1,739.25
B2581B-502.21/33/16 "letku3/16 "letku10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€4,532.59
C2561B-502.21/33/16 "letku3/16 "letku12 "17 "7.5 "€3,764.78
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituuskokonaisleveysRPMHinta (ei alv)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,355.90
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€1,752.02
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,608.74
THOMAS PUMPS -

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumput

Thomasin öljytön ilmakompressori / tyhjiöpumppu on suunniteltu tuottamaan suuri paineilma tai tuottamaan tyhjiö pneumaattisten laitteiden tai järjestelmien ohjaamiseen. Näissä männän ilmakompressoreissa on painevaletut alumiinikomponentit ja sylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit, mikä takaa maksimaalisen lämmönsiirron ja luotettavuuden pitkään, kun taas sandwich -venttiilit suojaavat venttiilin istuimia pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Ne on voideltu pysyvästi tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta ilmakompressorivalikoimasta, saatavana kestomagneetilla ja varjostetuilla moottorivaihtoehdoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€526.10
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
GAST -

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

TyyliMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTJaettu vaihe1 / 4 "NPT€920.02
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,612.84
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
THOMAS PUMPS -

Männän ilmakompressorit

Thomasin männän ilmakompressorit soveltuvat pneumaattisten laitteiden virtalähteisiin kuljetus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Näillä ilmakompressoreilla on täysin suljettu rakenne melun minimoimiseksi ja suojauksen takaamiseksi ankarissa teollisuusympäristöissä. Valituissa malleissa on pysyvästi voidellut komponentit, ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit ja korroosionkestävät pumppusylinterit pitkäaikaista käyttöä varten. Valitse laajasta valikoimasta öljytöntä ilmakompressoria, saatavana kondensaattorin käynnistys, kestomagneetti, PMDC ja varjostetut napamoottorivaihtoehdot Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta (ei alv)
A405ADC38 / 127.5 "Harmaa10.54.25 "3450104 astetta 50 astetta FKyllä12 VDC€590.45
B27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,283.28
B27004712 9 / 16 "Harmaa maali18.55 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi24 VDC€1,299.27
C27002512.625 "Harmaa285.625 "18000 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,915.96
D617CA3213 "Harmaa4.69"140050 astetta 104 astetta FKyllä115 VAC€549.78
GAST -

Männän ilmakompressorit

Kaasumäntä-ilmakompressorit ovat iskutilavuuskompressoreita, jotka käyttävät kampiakselilla toimivaa mäntää ja sylinteriä ilman puristamiseen. Näissä tyhjiöpumpuissa on alumiinisylinterit ja -päät, joissa on lämpösuojatut, varjostetut napamoottorit, joissa on ylivoimaiset vääntömomentin käynnistyskäämit. Valitse laajasta valikoimasta näitä mäntä-ilmakompressoreita, joita on saatavana sähköisinä, varjostettuina, kondensaattorikäynnistys- ja avomoottorityypeinä.

TyyliMalliKokonaiskorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKokonaispituuskokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausHinta (ei alv)
A2HAH-19C-M322A--------€1,853.25
B120R689-P101-N800NX--------€3,930.94
Tarjouspyyntö
C7LDE-46S-M750X--------€5,291.36
D1LAA-32-M100X--------€1,807.27
E3LBA-32-M300AX--------€2,021.25
F4HCC-10-M450X--------€1,673.79
G5LCA-22-M550NGX--------€2,358.63
H5LCA-46S-M550GX--------€2,503.58
I5LCA-10-M550NGX--------€1,781.82
JLOA-101-HB--------€902.29
K3HBB-19-M322A--------€2,103.96
LLOA-101-JR--------€776.99
M1LAA-46S-M100GX--------€1,668.29
A2HAH-10-M200X--------€1,057.98
K3HBB-19-M323A--------€2,298.82
G4LCB-21-M450X--------€2,273.57
N5HCD-10-M550NGX--------€2,273.50
O6HCA-10-M616NEX--------€2,426.24
P1HAB-10-M100X--------€1,078.07
Q8HDM-10-M853--------€4,028.55
R7LDE-16-M750X--------€4,309.17
F5HCD-10-M553--------€2,274.05
F3HBB-10-M300AX--------€1,562.07
O5HCE-10-M551X--------€2,497.46
S7HDD-10-M750X--------€3,441.09
WELCH -

Säiliön tyhjiöjärjestelmä 1/2 HP: n 10 gallonan säiliö

MallieräHinta (ei alv)
8150B-30AH8QNN€5,501.29
GAST -

Kompressori, 0.25 hv, 1 vaihe, 115 V AC, 50 psi maksimi jatkuva paine, 2.1 cfm

MallieräHinta (ei alv)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,457.03

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

Mäntäilmakompressorit tai tyhjiöpumput on suunniteltu toimittamaan paineilmaa energialähteenä tai siirtämään maakaasua. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä kompressoreita sellaisilta merkeiltä kuin Welch, vieras ja Thomas Pumps. Ne käyttävät kampiakselikäyttöistä sylinteriä ja mäntää ilman puristamiseen korkeissa paineissa ja vääntömomentin saavuttamiseksi jopa 2 hv. Näitä kompressoreita on saatavana sähköisinä, varjostettuina, kondensaattorikäynnistys-, avo-, kestomagneetti- ja PMDC-moottoriversioina pidennetyn käyttöiän takaamiseksi. Niissä on öljytön tai keinumäntäinen tyhjiöpumppu.

Usein kysytyt kysymykset

Vaikuttaako lämpötila mäntäilmakompressoriin/tyhjiöpumppuun?

  • Ilmakompressoreissa korkeat lämpötilat voivat heikentää kompressorin tehoa ja lisätä ylikuumenemisriskiä.
  • Tyhjiöpumppujen kohdalla tärkein huolenaihe on alhainen lämpötila, joka voi johtaa kondensoitumiseen ja jäätymiseen pumpussa, mikä voi vaurioittaa pumpun sisäosia ja heikentää sen suorituskykyä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?