Destaco 89R32-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin on suunniteltu kevyisiin töihin, joissa esteetön ja nopea pääsy kiinnitysasemaan on elintärkeä vaatimus. Tämä kääntöpuristin on ihanteellinen hitsaus- ja kokoonpanotehtäviin elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, valmistus- ja autoteollisuudessa. Destacon pneumaattinen kääntöpuristin on suunniteltu kiinnittämiseen toissijaisissa valmistustehtävissä ei-metallisiin tai metallisiin työkappaleisiin. Siinä on kompakti muotoilu ja kentällä säädettävä kääntösuunta, jota voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle liikkeen välillä käytön helpottamiseksi ahtaissa tiloissa. Tämän pneumaattisen kääntöpuristimen puristusvoima on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon käytön turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Destacon pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen alusta, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille sopivaa kiinnitystelinettä käyttäen. Siinä on kevyt alumiinirakenne, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä ja säilyttää rakenteellisen eheyden. Puristimen muotoilu antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa ja valita erityyppisten kiinnitysvarsien välillä erilaisiin sovelluksiin. Destaco 89-sarjan pneumaattiset puristimet Saatavana myös eri pitokapasiteetit, sylinterin rei'itys ja porttikoko Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 89R32-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin pitää työkappaleet paikoillaan elintarvike- ja pakkaus-, valmistus- ja autoteollisuuden hitsaus- ja kokoonpanotehtävissä.
Ominaisuudet:
- Destaco 89R32-010-2 pneumaattisessa kääntöpuristimessa on kompakti muotoilu ja kentällä säädettävä kääntösuunta, jota voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle liikkeen välillä, mikä varmistaa käytön helpon ahtaissa tiloissa.
- Siinä on kevyt alumiinirakenne, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä ja säilyttää rakenteellisen eheyden.
- Destacon pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen alusta, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille sopivaa kiinnitystelinettä käyttäen.
- Tämän puristimen tarjoama puristusvoima on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon käytön turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi.
- Destacon pneumaattisen kääntöpuristimen muotoilu antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa ja valita erityyppisten kiinnitysvarsien välillä erilaisiin sovelluksiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8MA-094-1 Rungon kiinnityslaipat: Näitä laippoja käytetään Destaco 89R32-010-2 pneumaattisen kääntöpuristimen asentamiseen / asentamiseen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
- Destaco 89R32-00 vaihtotiivistesarjat: Näitä sarjoja käytetään korvaamaan Destaco 89R32-010-2 kääntöpuristimen pneumaattisen sylinterin kuluneet tiivisteet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 89R32-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin täyttää ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 kansainväliset standardit varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 89R32-010-2 pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen jalusta, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille käyttämällä sopivaa kiinnitystelinettä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten hitsauksessa, puuntyöstyksessä, kiristyslaitteissa sekä kokoonpano- ja testaustoiminnoissa.
K. Mikä on pneumaattisten kääntöpuristimien käyttö?
A. Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet siirtävät kiristysvarren pois työalueelta, mikä mahdollistaa helpon pääsyn työkappaleeseen ja sen lataamisen/purkamisen.
K. Kuinka pneumaattinen keinu toimii?
A. Pneumaattisissa kääntöpuristimissa, kuten Destaco 89R32-010-2, on pneumaattinen sylinteri mäntätyyppisellä konfiguraatiolla, ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta. Handsfree-puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia puristimia muilla tyyleillä?
V. Kyllä, Destaco 89R32-010-2, swing-tyylinen pneumaattinen puristin, tuotemerkki tarjoaa myös vaihtotyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 8007-E pneumaattinen puristin).
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuria kuormia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs).