Sähkömagneettisen lukituksen virtalähteet

Suodattaa

ALTRONIX -

eBridge EoC -porttivastaanottimet

Altronix eBridge EoC -porttivastaanottimet on suunniteltu vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattiseen tunnistamiseen ja suojaamiseen sekä tiedon ja virran siirtämiseen koaksiaalikaapeleiden kautta PoE-yhteensopivissa muodoissa. Ne saavat virran UL-luetteloituista virtalähteistä, ja ne on yhdistetty RJ45- ja automaattisilla ethernet-liittimillä yhteensopivuuden ja lisäsuojan ankaria ympäristöjä vastaan. Näihin vastaanottimiin on integroitu LED-ilmaisimet, joiden avulla tietojen kirjaamisen ohjaaminen ja katselu on helppoa. Ne voivat toimia lämpötiloissa -20 asteesta 49 celsiusasteeseen. Suorituskyvyt on mitoitettu läpäisemään vähintään 25 Mbps 500 metrin etäisyydelle ja vaativat Cat5-lankakaapeleita nopeaan siirtoon.

TyyliMalliHinta (ei alv)
AeBridge16PCRM€5,629.91
BeBridge1PCRM€378.00
CeBridge100RM€305.45
AeBridge1600PCRM€5,106.02
DeBridge8PCRX€2,414.08
EeBridge800PCRM€2,595.22
FeBridge4PCRX€1,373.61
GeBridge1PCRX€285.22
EeBridge8PCRM€2,423.08
HeBridge16PCRX€5,799.82
IeBridge4PCRM€1,139.73
JeBridge4CR€1,123.00
IeBridge400PCRM€1,227.55
KeBridge1PCR€299.73
LeBridge8E€2,837.29
LeBridge800E€3,070.45
MeBridge100SPR€1,347.82
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16-ovinen

TyyliMalliHinta (ei alv)
AT2ZK7F16€1,848.84
BT3SK75F16D€3,424.91
BT3MK77F16D€3,094.85
BT3MK77F16€2,743.02
BT3HWK75F16D€2,896.09
AT2MK77F16DQ€2,518.97
AT2MK75F16Q€2,304.31
AT2MK75F16D€1,869.00
AT2MK75F16€1,869.00
BT3SK75F16€3,440.18
BT3HWK75F16€2,977.06
CT3MK75F16V€3,547.09
BT3MK75F16D€2,510.45
DT2MK77F16€2,027.45
AT2MK75F16DQ€2,262.27
ET3MK75F16€2,708.69
FT3KAK33F16€3,031.69
AT2MK77F16D€2,027.45
AT2MK77F16Q€2,481.26
ALTRONIX -

Virtalähdelaturit / -kortit, 4 PTC

Altronixin monilähtövirtalähdelaturit muuntavat 115 V AC, 60 Hz:n tulon neljäksi, 12 VDC tai 24 VDC, luokan 2 tehoulostuloksi. Niissä on suodatetut ja elektronisesti säädetyt lähdöt tasaisen tasavirtasyötön takaamiseksi ja ne suojaavat oikosululta ja lämpöylikuormitukselta. Nämä laitteet tarjoavat automaattisen vaihdon vara-akkuihin vaihtovirtahäiriöiden aikana, ja niissä on sisäänrakennetut laturit suljetuille, lyijyhappo- tai geeliakuille. Visuaaliset releilmaisimet estävät ylijännite- ja ylivirtaviat. Ne tarjoavat alhaisen akun valvonnan lomakkeen C koskettimien avulla ilmoitus- tai merkinantolaitteiden laukaisemiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä latureita, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 celsiusastetta.

TyyliMallieräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
AAL1012ULXPD4CBVirtalähde 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€505.27
BAL1024ULXPD4CBVirtalähde 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.06
ALTRONIX -

Off-Line-virtalähteet / laturit, 115VAC, 60Hz

Altronixin offline-virtalähteet/laturit on suunniteltu lisätehoa vaativiin sovelluksiin, kuten turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan. Näissä virtalähteissä / latureissa on fenoli-/lasikuiturakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden. Ne on varustettu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljetuille lyijyakuille, ja ne tarjoavat lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Nämä virtalähteet/laturit tarjoavat suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %).

TyyliMallieräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
AOLS250Offline-kytkentävirtalähde8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€539.92
BOLS120Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC4A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€243.68
COLS180Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€330.62
ALTRONIX -

CCTV -virtalähteet, 16 sulaketta, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV -virtalähteet toimittavat 12 tai 24 VDC jännitteen, joka on jaettu 16 sulake- tai PTC-suojatun lähdön kautta lämmittimien, CCTV-kameroiden ja videotarvikkeiden virransyöttöä varten. Ne ylläpitävät kameran synkronointia ja on varustettu LED-ilmaisimilla, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön. Nämä virtalähteet tarjoavat suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %) ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

TyyliMallieräLähtövirtaHinta (ei alv)
AALTV1224DC1Virtalähde 16 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 4 A4A€322.84
AALTV1224DC2Virtalähde 16 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 6 A6A€341.12
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 tai 16 porttia

Altronix NetWay -keskivälit tarjoavat virta- ja päästötietoja PoE- ja PoE+ -yhteensopiville kameroille / reunalaitteille. Nämä yksiköt tarjoavat lisäksi vanhojen ei-PoE-kameroiden automaattisen tunnistamisen ja suojauksen. Näissä keskivälissä on 8 tai 16 porttia tilaa säästävässä, 19 tuuman telineasennuskotelossa, mikä mahdollistaa helpon teline- ja hyllyasennuksen. Niissä on helppo plug and play -asennus käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi, ja LED-ilmaisimet ilmaisevat portin tilan.

TyyliMalliLähtöjen lukumääräHinta (ei alv)
ANetWay 88€814.81
BNetWay 1616€1,363.65
ALTRONIX -

Pääsy virranjakelumoduuleihin virtalähteillä

Virtalähteillä / latureilla varustettuja Altronix -pääsyn virranjakelumoduuleja käytetään kulunvalvontajärjestelmien ja lisävarusteiden virransyöttöön, asentamiseen ja korjaamiseen. Näitä monilähtövirtalähteitä voidaan käyttää sekä Fail-Secure- että Fail-Safe-tiloissa säädettävän jännitelähteen saavuttamiseksi. Nämä ohjaimet tarjoavat ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen, ja ne voivat sisältää geeli- tai sinetöityjä lyijyakkuja sisäänrakennetussa laturissa. Niiden suhteellinen kosteus on jopa 85% (+/- 5%) ja niitä on saatavana 12 ja 13 tuuman leveydellä.

TyyliMalliSuorittaa loppuuneräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
AAL1024ULMHarmaaVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
BAL1012ULMHarmaaVirtalähde 5 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€526.69
CAL1024ULMRpunainenVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A Punainen24 VDC24 VDC€615.26
ALTRONIX -

Virtalähdelaturit / -levyt, yksi sulake

Altronix-virtalähdelaturit / -kortit muuntavat 115 VAC, 60 Hz:n tulon yhdeksi 12 VDC:n tehorajoittamattomaksi jännitelähdöksi. Niissä on fenoli- tai lasikuiturakenne, mikä takaa erinomaisen sähköeristyksen sekä suodatetut ja elektronisesti säädetyt lähdöt tasaisen tasavirtavirran takaamiseksi. Nämä levyt suojaavat oikosululta ja lämpöylikuormitukselta, ja niissä on sisäänrakennetut laturit suljetuille, lyijyhappo- tai geeliakuille. Ne tarjoavat automaattisen vaihdon vara-akkuihin vaihtovirtahäiriöiden aikana ja nollajännitehäviöitä, kun ne vaihdetaan vara-akkukäyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä virtalähdelevyjä, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 celsiusastetta, ja niitä on saatavana 12 VDC ja 24 VDC jännitelähtöinä.

TyyliMallieräPituusLähtöjen lukumääräJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
AAL1012ULXBVirtalähde, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€358.81
BAL1024ULXB2Virtalähde, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€415.58
ALTRONIX -

Sireeniohjaimet, 6 / 12VDC, fenoli / lasikuitu

Altronix-sireenin ohjaimia käytetään hälytyspaneeleissa, joiden virtakapasiteetti on rajoitettu. Näissä sireeniajureissa on tasainen tai huutokanavatoiminto, joka tuottaa korkean tehon kuluttaen samalla erittäin alhaisen virrankulutuksen. Niiden suhteellinen kosteus on jopa 85 % (+/- 5 %), ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -13 - 131 astetta F. Näissä sireenielementeissä on fenoli-/lasikuiturakenne korkean mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi, ja niitä on saatavana pituudet 1.75 ja 2.75 tuumaa.

TyyliMallieräPituusLeveysHinta (ei alv)
AALSD1Sireenin ohjain 6-12 VDC 2 Ch Hi Hi Current2.75 "1.75 "€29.48
BALSD2Sireenin ohjain 6-12 VDC 2-kanavainen pienvirta1.75 "2.75 "€20.75
ALTRONIX -

IP yli koaksiaalivastaanottimien, 16 kanavatyyppi

Altronix eBridge IP over coax -vastaanottimet lähettävät dataa ja tehoa koaksiaalikaapelien kautta ja helpottavat järjestelmän päivittämistä analogisista IP -laitteisiin tai kameroihin käyttämällä olemassa olevaa vanhaa koaksiaalia. Ne poistavat työvoiman ja kustannukset uuden verkkokaapelin asennuksen aikana ja mahdollistavat yli 500 metrin pituisen tehon ja tiedonsiirron. Lisäksi nämä CE-hyväksytyt ja UL-listatut vastaanottimet pidentävät verkkoyhteysetäisyyksiä teollisuusympäristöissä ja päivittävät käyttöönotetun CCTV-koaksiaalin digitaalisiin verkkoihin lentokentille, sairaaloille, kouluille ja kasinoille, jotka toimivat yhdessä megapikselin, HD1080- ja HD720-kameroiden kanssa. Niissä on RJ45-tyypin ethernet-yhteys yhteensopivuuden ja lisäsuojauksen vaativissa ympäristöissä ja LED-merkkivalot osoittavat laitteiden asianmukaisen pisteestä-pisteeseen -toiminnon. Lisäksi nämä C-Tick-yhteensopivat laitteet on varustettu tyypin 16 kanavilla, joten niissä voi olla 16 kameraa yhdessä järjestelmässä ja lähdöt on mitoitettu jopa 25 Mbps pitkiä matkoja varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita, joiden käyttölämpötila vaihtelee välillä 14 - 122 Fahrenheit -astetta.

TyyliMalliKorkeusTulojännitePituusLähtöjen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
AEBRIDGE1CR1"12 VDC - 24 VDC luokan 2 virtalähde tai 16 VAC - 24 VAC Class 2 pistokemuuntaja3 51 / 64 "12 1 / 2 "€203.70
BEBRIDGE16CR1.625 "24 VDC - 56 VDC UL-luokiteltu luokan 2 virtalähde tai UL-luokiteltu 24 VAC-luokan 2 plug-in-muuntaja8.5 "1619.12 "€4,412.32
ALTRONIX -

Lineaariset virtalähteet / laturit

Altronixin lineaariset virtalähteet/laturit on suunniteltu muuntamaan matalajännitteinen vaihtovirtasisääntulo 12 VDC tai 24 VDC ulostuloksi. Ne tarjoavat suodatetun ja elektronisesti säädetyn lähdön. Nämä yksiköt voivat rajoittaa ylikuormitus- ja oikosulkuvirtoja tarjotakseen lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Niissä on sisäänrakennettu laturi suljetuille lyijyhappo- tai geeliakuille. Näissä laitteissa on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön.

TyyliMalliTulojänniteeräMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
ALPS316-28 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC @ 2.5AFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€93.27
BLPS3AC115 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC@2.5A AcFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€139.49
CLPS5C12X115 VACLineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs12 VDC3.5A12 VDC€381.45
DLPS5C24X115 VACLineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs24 VDC3.5A24 VDC€389.34
ALTRONIX -

Ulkovirtalähteet, 5.593 tuuman kotelon syvyys

Altronix WayPoint -ulkovirtalähteet tarjoavat jännitteen, joka on jaettu kahden luokan 2 nimellisarvoisen, PTC-suojatun tehorajoitetun lähdön kautta teholämmittimille, CCTV-kameroille ja muille videovarusteille. Niissä on lasikuituvahvistettu polyesterirakenne ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja niissä on yksittäiset tehon LED-ilmaisimet, jotka takaavat oikean pisteestä-pisteeseen toiminnan. Nämä virtalähteet on lisäksi varustettu valaistuilla päävirtakytkimillä kuormien siirtämiseksi, ja niitä on saatavana 24 VDC & 28 VAC jännitelähtöinä.

TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
AReittipiste 307A60 Hz277 VACAC-ulkovirtalähde224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, molemmat 24 VAC ja 28 VAC, enintään 10 A24 VAC tai 28 VAC€579.15
BREITTIPISTE 5115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC @ 50 Hz115 VAC tai 230 VACDC-ulkovirtalähde112 VDC tai 24 VDC @ 4A12 VDC tai 24 VDC€441.11
ALTRONIX -

Kulunvalvontavirtalähteet, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL -sarjan kulunvalvontavirtalähteiden latureita käytetään muuttamaan 115 VAC, 50 / 60 Hz tulo kahdeksi erikseen PTC-suojatuksi 2 VDC & 12 VDC ulostuloksi. Ne soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat liitännän palohälytyskeskukseen. Sisäänrakennetussa laturissa on geeli- tai suljettuja lyijyakkuja, ja se helpottaa automaattista siirtymistä vara-akulle vaihtovirtakatkon sattuessa. Näitä virtalähteen latureita voidaan käyttää 24 - 0 asteen lämpötiloissa.

TyyliMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
AAL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
BAL125ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
CAL175UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€276.71
DAL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.00
EAL125 ULB12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
FAL175 ULB12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.01
GAL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.18
HALTV1224C424 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49
ALTRONIX -

CCTV -virtalähteet, 1 sulake ja 3 PTC -lähtöä

Altronix tarjoaa virtalähteitä 4 suojatun lähdön kautta CCTV-kameroita, lämmittimiä ja videotarvikkeita varten. Näissä CCTV -virtalähteissä on kolme luokan 2 nimellistehorajoitettua lähtöä, jotka ovat PTC -suojattuja ja tarjoavat palautettavissa olevan ylivirtasuojan. Näissä yksiköissä on NEMA 4 -kotelo ulkokäyttöön. Nämä yksiköt on integroitu valaistulla päävirtatoiminnolla katkaisijan irrottamiseksi yksinkertaisella manuaalisella nollauksella.

TyyliMallieräLähtövirtaHinta (ei alv)
AWPTV244175ULVirtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€400.68
BWPTV244300ULVirtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A€452.01
ALTRONIX -

Virtalähteet / laturit

Altronix-virtalähteet/laturit on suunniteltu muuntamaan tulotehosignaalit PTC-suojatuiksi lähdöiksi. Niissä on teräs/fenoli/lasikuiturakenne mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Sisäänrakennetussa laturissa on geeli- tai sinetöityjä lyijyakkuja, ja se tarjoaa lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Näitä virtalähteitä / latureita voidaan käyttää lämpötiloissa 0 - 49 astetta C, ja niitä on saatavana harmaana ja punaisena.

TyyliMalliPituusKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)MateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaTyyppiHinta (ei alv)
AAL175ULX2-4.515.5Teräs21.75 ampeeriaVirtalähde: SeinäasennusSisätilojen seinäkiinnike€402.10
BSMP10PM12P4220---------
Tarjouspyyntö
CSMP7PMP4220--------€486.82
DSMP7PMP4CB--------€502.03
DSMP7PMP4CB220--------€481.09
ESMP7PMP8CB--------€588.00
ESMP7PMP8CB220--------€486.82
FAL125ULP-3.508.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu€219.71
GAL176ULX-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€270.70
HAL400ULXR-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€341.16
IAL1024ULACMJ-4-2/318Teräs810 ampeeriaVirtalähde: SeinäasennusSisätilojen seinäkiinnike€744.11
IAL400ULACMCBJ-4-2/318Teräs84 tai 3 ampeeriaVirtalähde: SeinäasennusSisätilojen seinäkiinnike€565.10
IAL600ULACMCBJ-4-2/318Teräs86 ampeeriaVirtalähde: SeinäasennusSisätilojen seinäkiinnike€680.14
JSMP10C12X220--------€454.36
KSMP10PM12P16220--------€532.64
LSMP10PM12P4CB220---------
Tarjouspyyntö
MSMP7PMP16CB220--------€521.18
NSMP10PM24P16CB220---------
Tarjouspyyntö
OSMP10PM24P4220---------
Tarjouspyyntö
PSMP10PMC12X220--------€544.09
QSMP10PMC24X220--------€616.64
RSMP3CTX220--------€336.00
SSMP3ET--------€196.64
RSMP3PMCTX220--------€316.91
TSMP3PMP16--------€471.55
ALTRONIX -

Herkät relemoduulit

Altronix -herkät relemoduulit ovat ihanteellisia jatkuvaan käyttöön kytkinsovellusten käsittelyssä. Niissä on fenolimateriaalia, joka kestää kosteutta ja korkeita lämpötiloja, tai niissä on lasikuiturakenne, joka tarjoaa sähköeristyksen kemiallisesti. Valitse laajasta valikoimasta näitä moduuleja, jotka toimivat lämpötiloissa -25 celsiusasteesta 55 asteeseen ja ovat saatavana leveyksinä 1.9 ja 2.75 tuumaa.

TyyliMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
ARBSN1"Herkkä relemoduuli 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€20.53
BRBSNTTL1.1 "Herkkä rele 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€28.26
ALTRONIX -

Utp-lähetin-vastaanottimen navan asennussarja

TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaHinta (ei alv)
AHUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
BHUBWAY83DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5A€1,227.41
AHUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / Power 8 -kanava 8 DC Balun eristetty8A€1,397.31
CHUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 DC Balun eristetty16A€2,791.27
AHUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun eristetty8A€1,343.45
CHUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 AC Balun eristetty16A€2,558.93
AHubWay82 CD60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
BHubWay82CDS60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,151.54
AHubWay83 CD60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5A€1,282.82
ALTRONIX -

Video Baluns / Yhdistimet

Altronic -videobalunit / -yhdistimet ovat UL -listattuja lisälaitteita, joita käytetään videon, datan ja virran siirtämiseen 24 VAC: n kiinteisiin tai PTZ -sisä- / ulkokameroihin. Nämä yksiköt ovat yhteensopivia HubWay- ja HubSat UTP -lähetin -vastaanotinkeskittimien kanssa, joita voidaan käyttää 24VAC -kameroiden kanssa. Näissä yksiköissä on vihreä virran merkkivalo, joka ilmoittaa laitteen toimintatilasta. Ne on valmistettu muovista ja kestävät lämpötiloja 32 - 120 astetta Fahrenheit.

TyyliMallieräLähtöjen lukumääräTyyppiJännite lähtöHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AHUBWAYAVPKVideo Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-€269.961
BHUBWAYDVPKVideo Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-€420.128
CHUBWAYDVVideo Balun/Yhdistin 12 VDC -kameroille12 VDCUTP Video Balun / Yhdistäjä12 VDC€57.231
DHUBWAYAVVideo Balun/Yhdistin 24 VAC -kameroille24 VACUTP Video Balun / Yhdistäjä24 VAC€39.431
ALTRONIX -

Lineaariset virtalähteet

Altronixin lineaariset virtalähteet/laturit ovat ihanteellisia kulunvalvonta- ja turvasovelluksiin. Ne muuntavat 115 VAC, 50 / 60 Hz tulon 12 VDC, 2.5 A, suodatetuksi ja elektronisesti säädetyksi ulostuloksi. Nämä virtalähteet/laturit helpottavat automaattista vaihtoa vara-akulle vaihtovirtahäiriön sattuessa, ja niitä voidaan käyttää 0-49 asteen lämpötiloissa. Sisäänrakennettu laturi säilyttää geeli- tai suljettuja lyijyakkuja ja varmistaa lämmön. ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. Vaihtoehtoja on saatavana 12 ja 15.5 tuuman kotelokorkeuksina.

TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
ALPS3C12X4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€300.89
BLPS3C24X4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
CLPS3WP246.00128.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€426.02
DLPS3WP126.00128.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€419.53
ALTRONIX -

Virtalähteet / laajennukset, 60 Hz: n tulotaajuus

Altronix NAC -teholaajentimet / -tarvikkeet ovat kustannustehokkaita, jännitesäädeltyjä, etäteholaajentimia ilmoituslaitteille, piirien laajennuksille ja tarjoavat lisävirtaa järjestelmän lisävarusteiden tukemiseen. Niissä on teräsrakenne, joka vähentää hapettumista paljailla pinnoilla, ja ne voidaan liittää mihin tahansa 24 V:n palohälytyskeskukseen (FACP). Näissä CE-hyväksytyissä laajennuksissa on 2-johtiminen synkronointitilat, jotka mahdollistavat äänimerkkilaitteiden (torvet) ja visuaalisten ilmoituslaitteiden (vilkkuvalojen) hiljentämisen tai deaktivoinnin samanaikaisesti. Lisäksi ne tarjoavat maahan putoamisilmaisimet sähkökomponenttien ja signaalipiirin vaurioitumisen estämiseksi, vikamuistit auttavat tunnistamaan ajoittaiset silmukkaongelmat. Nämä virtalähdelaitteet käyttävät suljettuja, lyijyhappo- tai geelityyppisiä vara-akkuja erinomaisen lämmönjohtavuuden takaamiseksi ja yleisiä vikatuloja tai -lähtöjä ulkoisia, vikasignaaleja varten. Nämä LED-ilmaisimet syttyvät/sammuvat, kun ne kuljettavat sähköä, ja niitä on saatavana 6, 8 ja 10 A lähtövirtaluokilla.

TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
AAL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€984.95
BAL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
CAL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, iso kotelo24 VDC10A24 VDC€995.95
CAL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 -luokka A, 864,9Th iso24 VDC tai 12 VDC8A24 VDC tai 12 VDC€885.73
ALTRONIX -

Virranjakelumoduulit

Altronix-virranjakelumoduuleja käytetään sähkömagneettisten lukkojen virransyöttöön ja sähkömagneettisten ovilukkojen asennukseen/korjaukseen. Niissä on teräs-/fenoli-/lasikuiturakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen. Näissä virranjakelumoduuleissa on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön. Ne tarjoavat jopa 85 % (+/- 5 %) suhteellisen kosteuden ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

TyyliMallieräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AMOM5Power Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC3.5 "Fenolinen tai lasikuituVirranjakelu ja apumoduulit5.25 "€60.68
BMOM5CPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC-kotelo-TeräsVirranjakelu ja apumoduulit-€188.42
CPD4ULPower Dist -moduulin 4 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€46.25
DPD4ULCBPower Dist Module 4 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€45.64
EPD8ULPower Dist -moduulin 8 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.70
FPD8ULCBPower Dist Module 8 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.56
GPD16WPower Dist -moduulin 16 lähtö sulake5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€88.71
HPD16WCBPower Dist Module 16 -lähtö PTC5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€98.29
12...1011

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?