ALTRONIX WAYPOINT307A Outdoor P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A Outdoor P/s 24vac/28vac @ 10a 277v

Varastossa
Tuote: AC7DBU Malli: WAYPOINT307ARistiviite: 38C667

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-ulkovirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)5.593
Kotelon korkeus (tuumaa)13-5/16
Kotelon leveys (tuumaa)11-5/16
Input Frequency60 Hz
Tulojännite277 VAC
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Lähtöjen lukumäärä2
Lähtövirta24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, molemmat 24 VAC ja 28 VAC, enintään 10 A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppiulko-
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8504407001
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669 REITTIPISTE 5115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC @ 50 Hz115 VAC tai 230 VACDC-ulkovirtalähde112 VDC tai 24 VDC @ 4A12 VDC tai 24 VDC€441.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A Outdoor P/s 24vac/28vac @ 10a 277v
€579.15 / yksikkö