ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2ulos 24ac 2ulos 12dc 4a

Varastossa
Tuote: AD9KMU Malli: ALTV1224C4Ristiviite: 4TEV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC ja 12 VDC
Lähtövirta24 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC / DC, seinäkiinnitys
Jännite lähtö24 VAC ja 12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL125UL Virtalähde / Laturi, W/ Terminen ylikuormitussuoja | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.55
ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta | AD9KJT 4TEJ7 AL125 ULB12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE kulunvalvontavirtalähde / laturi, 24VDC @ 0.5A lähtö | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL125ULX Virtalähde / Laturi, 2.5 A PTC-suojatut lähdöt | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
ALTRONIX AL175UL Hakkurivirtalähde / Laturi, 12 / 24VDC valittava lähtö | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€277.29
ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta | AD9KJY 4TEK3 AL175 ULB12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.29
ALTRONIX AL175ULX Hakkurivirtalähde / Laturi, 1.75A Syöttövirta | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2ulos 24ac 2ulos 12dc 4a
€319.49 / yksikkö