ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669

ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v

Varastossa
Tuote: AC7DBW Malli: WAYPOINT5Ristiviite: 38C669

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)5.593
Kotelon korkeus (tuumaa)13-5/16
Kotelon leveys (tuumaa)11-5/16
Input Frequency115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC @ 50 Hz
Tulojännite115 VAC tai 230 VAC
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta12 VDC tai 24 VDC @ 4A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Tyyppiulko-
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX WAYPOINT307A Outdoor P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667 Reittipiste 307A60 Hz277 VACAC-ulkovirtalähde224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, molemmat 24 VAC ja 28 VAC, enintään 10 A24 VAC tai 28 VAC€579.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v
€441.11 / yksikkö