Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip -koaksiaalivastaanotin | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax -vastaanotin

Varastossa
Tuote: AC7DAX Malli: EBRIDGE1CRRistiviite: 38C647
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
€203.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIP-koaksiaalivastaanotin
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12 VDC - 24 VDC luokan 2 virtalähde tai 16 VAC - 24 VAC Class 2 pistokemuuntaja
Pituus3 51 / 64 "
Lähtöjen lukumäärä1
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojännitePituusLähtöjen lukumääräLeveysHinta
ALTRONIX EBRIDGE16CR IP 16-kanavaisella koaksiaalivastaanottimella | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24 VDC - 56 VDC UL-luokiteltu luokan 2 virtalähde tai UL-luokiteltu 24 VAC-luokan 2 plug-in-muuntaja8.5 "1619.12 "€4,412.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax -vastaanotin
€203.70 / yksikkö