Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1024ULXB2 virtalähde 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX AL1024ULXB2 Virtalähdekortti 24vdc @ 10a

Varastossa
Tuote: AD9KJG Malli: AL1024ULXB2Ristiviite: 4TEH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde, 24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.6 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus5.11 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC
Leveys8.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1024ULXB2 -virtalähdekortti muuntaa tulevan vaihtovirtasähkön vakaaksi ja luotettavaksi tasavirraksi varmistaakseen olennaisten tietoturvakomponenttien tasaisen toiminnan. Se sopii erinomaisesti elektronisiin järjestelmiin, erityisesti kulunvalvontaan, turvallisuuteen ja valvontaan, mikä varmistaa pääsypisteiden suojan ja turvajärjestelmien keskeytymättömän toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL1024ULXB2 -virtalähdelevyssä on fenoli- tai lasikuiturakenne, joka varmistaa kestävyyden ja kimmoisuuden erilaisissa ympäristöolosuhteissa.
  • Siinä on useita ulostuloja, joihin mahtuu erilaisia ​​turva- ja kulunvalvontajärjestelmien elektronisia laitteita.
  • Tämä virtalähdekortti tarjoaa akkujohdot helpottamaan integrointia varavirtajärjestelmiin.
  • Se täyttää UL-standardit ja tunnustetut turvallisuus- ja suorituskykykriteerit.
  • Se toimii 60 Hz:n tulotaajuudella: 60 Hz:n vakiotulotaajuudella tämä kortti pystyy käsittelemään tehonsyöttöä määritetyllä alueella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kompakti tämä virtalähdelevy on rakenteeltaan?

V. AL1024ULXB2 on kompakti, ja sen mitat ovat 5.11 tuumaa pitkä, 8.63 tuumaa leveä ja 2.6 tuumaa korkea.

K. Onko tälle Altronix AL1024ULXB2 -virtalähdekortille huoltovaatimuksia?

V. Säännöllisiä tarkastuksia ja puhdistusta pölyn ja roskien poistamiseksi suositellaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Käyttäjien tulee myös varmistaa, että oikosulku- ja ylikuormitussuojaominaisuudet toimivat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLähtöjen lukumääräJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL1012ULXB virtalähde 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBVirtalähde, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€359.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXB2 Virtalähdekortti 24vdc @ 10a
€416.44 / yksikkö