Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta | AD9KJT 4TEJ7

ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta

Varastossa
Tuote: AD9KJT Malli: AL125ULBRistiviite: 4TEJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 2 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 1 A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.4 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite24 VAC
Pituus3.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta1A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys3.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, jota käytetään turvajärjestelmissä kulunvalvontalaitteiden, kuten kortinlukijoiden, sähköiskujen ja magneettilukkojen, virtalähteeseen. Tämä laite varmistaa keskeytymättömän toiminnan tarjoamalla luotettavan virran ja akun latauksen. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä, kuten toimistorakennuksissa, sairaaloissa ja oppilaitoksissa, varmistamaan kulunvalvontajärjestelmien turvallinen ja jatkuva toiminta.

Ominaisuudet:

  • Tämä ohjausvirtalähde / laturi tarjoaa valvotun palohälyttimen irrotustoiminnon, joka tarjoaa vaihtoehtoja sekä lukitsemiseen nollauksella että ei-salpautuvalla tilassa.
  • Siinä on monitoiminen LED-ilmaisin, joka antaa visuaalista palautetta ja tilatietoja.
  • Tämä Altronix AL125ULB -virtalähde/laturi on suunniteltu toimimaan suhteellisella kosteusalueella 85 % +/-5 %.
  • Se toimii lämpötila-alueella 32 - 120 astetta F ja sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -4 - 158 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Suojaako Altronix AL125ULB kulunvalvontavirtalähde/laturi sähkövikoja vastaan?

V. Kyllä, se sisältää ominaisuuksia, kuten oikosulku- ja lämpöylikuormitussuojan sähkövikoja vastaan.

K. Miten tämä kulunvalvontavirtalähde/laturi varmistaa vakaan virtalähteen?

V. Lähtö suodatetaan ja säädellään vakaan ja tasaisen virtalähteen tarjoamiseksi liitetyille laitteille säilyttäen niiden oikean toiminnan.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun asennat tai työskentelen tämän Altronix-kulunvalvontavirtalähteen/laturin kanssa?

A.

  • Irrota aina virtalähde ja varmista, että pätevä sähköalan asiantunteva henkilökunta suorittaa asennuksen ja huollon.
  • Maadoita virtalähde kunnolla ja noudata paikallisia sähkömääräyksiä turvallisuussyistä.
  • Käytä eristettyjä työkaluja estääksesi tahattoman kosketuksen jännitteisten johtojen kanssa.
  • Vältä virtalähteen ylikuormittamista laitteilla, jotka kuluttavat enemmän virtaa kuin se pystyy tarjoamaan.
  • Estä ylikuumeneminen tarjoamalla riittävä tuuletus virtalähteelle ja varmistamalla paloturvallinen ympäristö.
  • Ryhdy varotoimiin oikosulkujen estämiseksi eristämällä ja varmistamalla johtoliitännät.
  • Ota huomioon hätäpysäytys- tai virrankatkaisukytkinten sijainti odottamattomien tapahtumien varalta.
  • Merkitse kaikki johdot ja liitännät selkeyden ja helpon tunnistamisen vuoksi vähentääksesi virheiden riskiä asennuksen ja huollon aikana.
  • Testaa ja tarkasta virtalähde ja liitetyt laitteet perusteellisesti asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan ja turvallisuuden.
  • Noudata paikallisia sähkömääräyksiä, määräyksiä ja turvallisuusstandardeja turvallisen ja laillisen asennuksen varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL125UL Virtalähde / Laturi, W/ Terminen ylikuormitussuoja | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.55
ALTRONIX AL125ULE kulunvalvontavirtalähde / laturi, 24VDC @ 0.5A lähtö | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL125ULX Virtalähde / Laturi, 2.5 A PTC-suojatut lähdöt | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
ALTRONIX AL175UL Hakkurivirtalähde / Laturi, 12 / 24VDC valittava lähtö | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€277.29
ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta | AD9KJY 4TEK3 AL175 ULB12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.29
ALTRONIX AL175ULX Hakkurivirtalähde / Laturi, 1.75A Syöttövirta | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta
€83.42 / yksikkö