ALTRONIX Lineaariset virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtövirta: 2.5A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Lineaarinen virtalähde / laturi
TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€300.89
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
C
LPS3WP24
6.00128.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€426.02
D
LPS3WP12
6.00128.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€419.53

Lineaariset virtalähteet

Altronixin lineaariset virtalähteet/laturit ovat ihanteellisia kulunvalvonta- ja turvasovelluksiin. Ne muuntavat 115 VAC, 50 / 60 Hz tulon 12 VDC, 2.5 A, suodatetuksi ja elektronisesti säädetyksi ulostuloksi. Nämä virtalähteet/laturit helpottavat automaattista vaihtoa vara-akulle vaihtovirtahäiriön sattuessa, ja niitä voidaan käyttää 0-49 asteen lämpötiloissa. Sisäänrakennettu laturi säilyttää geeli- tai suljettuja lyijyakkuja ja varmistaa lämmön. ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. Vaihtoehtoja on saatavana 12 ja 15.5 tuuman kotelokorkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?