ALTRONIX IP yli koaksiaalivastaanottimien, 16 kanavatyyppi


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Alaluokka: Video-järjestelmän komponentti , Tyyppi: 16 Channel
TyyliMalliKorkeusTulojännitePituusLähtöjen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
EBRIDGE1CR
1"12 VDC - 24 VDC luokan 2 virtalähde tai 16 VAC - 24 VAC Class 2 pistokemuuntaja3 51 / 64 "12 1 / 2 "€203.70
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24 VDC - 56 VDC UL-luokiteltu luokan 2 virtalähde tai UL-luokiteltu 24 VAC-luokan 2 plug-in-muuntaja8.5 "1619.12 "€4,412.32

IP yli koaksiaalivastaanottimien, 16 kanavatyyppi

Altronix eBridge IP over coax -vastaanottimet lähettävät dataa ja tehoa koaksiaalikaapelien kautta ja helpottavat järjestelmän päivittämistä analogisista IP -laitteisiin tai kameroihin käyttämällä olemassa olevaa vanhaa koaksiaalia. Ne poistavat työvoiman ja kustannukset uuden verkkokaapelin asennuksen aikana ja mahdollistavat yli 500 metrin pituisen tehon ja tiedonsiirron. Lisäksi nämä CE-hyväksytyt ja UL-listatut vastaanottimet pidentävät verkkoyhteysetäisyyksiä teollisuusympäristöissä ja päivittävät käyttöönotetun CCTV-koaksiaalin digitaalisiin verkkoihin lentokentille, sairaaloille, kouluille ja kasinoille, jotka toimivat yhdessä megapikselin, HD1080- ja HD720-kameroiden kanssa. Niissä on RJ45-tyypin ethernet-yhteys yhteensopivuuden ja lisäsuojauksen vaativissa ympäristöissä ja LED-merkkivalot osoittavat laitteiden asianmukaisen pisteestä-pisteeseen -toiminnon. Lisäksi nämä C-Tick-yhteensopivat laitteet on varustettu tyypin 16 kanavilla, joten niissä voi olla 16 kameraa yhdessä järjestelmässä ja lähdöt on mitoitettu jopa 25 Mbps pitkiä matkoja varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita, joiden käyttölämpötila vaihtelee välillä 14 - 122 Fahrenheit -astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?