ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Virtalähde 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Virtalähde 4 Ptc 24vdc @ 10a

Varastossa
Tuote: AD9KJL Malli: AL1024ULXPD4CBRistiviite: 4TEJ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 4 PTC 24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Virtalähde 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7 AL1012ULXPD4CBVirtalähde 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€505.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Virtalähde 4 Ptc 24vdc @ 10a
€606.06 / yksikkö