Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX LPS3AC Lineaarinen virtalähde / laturi, 60 Hz, 4 tuumaa | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX Lineaarinen LPS3AC virtalähde / laturi, 60 Hz, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9LBV Malli: LPS3ACRistiviite: 4TGC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC@2.5A Ac
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus4"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX LPS3 fenoli tai lasikuitu lineaarinen virtalähde / laturi | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC @ 2.5AFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€93.27
ALTRONIX LPS5C12X teräksinen lineaarinen virtalähde, AC-akku, harmaa viimeistely | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs12 VDC3.5A12 VDC€381.45
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineaarinen virtalähde, teräs, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Lineaarinen LPS3AC virtalähde / laturi, 60 Hz, 4 tuumaa
€139.49 / yksikkö