ALTRONIX Kulunvalvontavirtalähteet, 12 / 24VDC @ 1A


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Pituus: 3.1 "
TyyliMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
A
AL125ULE
12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
B
AL125ULX
12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
C
AL175UL
12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€276.71
D
AL125UL
12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.00
E
AL125 ULB
12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
F
AL175 ULB
12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.01
G
AL175ULX
12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.18
H
ALTV1224C4
24 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49

Kulunvalvontavirtalähteet, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL -sarjan kulunvalvontavirtalähteiden latureita käytetään muuttamaan 115 VAC, 50 / 60 Hz tulo kahdeksi erikseen PTC-suojatuksi 2 VDC & 12 VDC ulostuloksi. Ne soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat liitännän palohälytyskeskukseen. Sisäänrakennetussa laturissa on geeli- tai suljettuja lyijyakkuja, ja se helpottaa automaattista siirtymistä vara-akulle vaihtovirtakatkon sattuessa. Näitä virtalähteen latureita voidaan käyttää 24 - 0 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?