Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX HUBWAYAV Video Balun / yhdistin 24vac-kameroille | AD9KYG 4TFX3

ALTRONIX HUBWAYAV Video Balun/Combiner 24vac kameroille

Varastossa
Tuote: AD9KYG Malli: HUBWAYAVRistiviite: 4TFX3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Balun/Yhdistin 24 VAC -kameroille
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Pituus1.63 "
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä24 VAC
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
TyyppiUTP Video Balun / Yhdistäjä
Jännite lähtö24 VAC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8525503040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräTyyppiJännite lähtöPkg. MääräHinta
ALTRONIX HUBWAYDV Video Balun / combiner 12vdc-kameroille | AD9KYH 4TFX4 HUBWAYDVVideo Balun/Yhdistin 12 VDC -kameroille12 VDCUTP Video Balun / Yhdistäjä12 VDC1€57.23
ALTRONIX HUBWAYAVPK Video Balun / yhdistin | AF2UBE 6XVD0 HUBWAYAVPKVideo Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-1€269.96
ALTRONIX HUBWAYDVPK Video Balun / yhdistin Pk 8 | AF2UBF 6XVD1 HUBWAYDVPKVideo Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-8€420.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAV Video Balun/Combiner 24vac kameroille
€39.43 / yksikkö