ALTRONIX Ulkovirtalähteet, 5.593 tuuman kotelon syvyys


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 5.593 , Kotelon korkeus (tuumaa): 13-5/16 , Kotelon leveys (tuumaa): 11-5/16 , Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyesteri , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: ulko-
TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
A
Reittipiste 307A
60 Hz277 VACAC-ulkovirtalähde224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, molemmat 24 VAC ja 28 VAC, enintään 10 A24 VAC tai 28 VAC€579.15
B
REITTIPISTE 5
115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC @ 50 Hz115 VAC tai 230 VACDC-ulkovirtalähde112 VDC tai 24 VDC @ 4A12 VDC tai 24 VDC€441.11

Ulkovirtalähteet, 5.593 tuuman kotelon syvyys

Altronix WayPoint -ulkovirtalähteet tarjoavat jännitteen, joka on jaettu kahden luokan 2 nimellisarvoisen, PTC-suojatun tehorajoitetun lähdön kautta teholämmittimille, CCTV-kameroille ja muille videovarusteille. Niissä on lasikuituvahvistettu polyesterirakenne ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja niissä on yksittäiset tehon LED-ilmaisimet, jotka takaavat oikean pisteestä-pisteeseen toiminnan. Nämä virtalähteet on lisäksi varustettu valaistuilla päävirtakytkimillä kuormien siirtämiseksi, ja niitä on saatavana 24 VDC & 28 VAC jännitelähtöinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?