ALTRONIX PoE Midspans, 8 tai 16 porttia


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 8.5 , Kotelon korkeus (tuumaa): 1-2/3 , Kotelon leveys (tuumaa): 19.125 , Suorittaa loppuun: Musta , Tulotaajuus: 50 / 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Alaluokka: Virtalähde: teline , Tyyppi: Rack Mount
TyyliMalliLähtöjen lukumääräHinta (ei alv)
A
NetWay 8
8€814.81
B
NetWay 16
16€1,363.65

PoE Midspans, 8 tai 16 porttia

Altronix NetWay -keskivälit tarjoavat virta- ja päästötietoja PoE- ja PoE+ -yhteensopiville kameroille / reunalaitteille. Nämä yksiköt tarjoavat lisäksi vanhojen ei-PoE-kameroiden automaattisen tunnistamisen ja suojauksen. Näissä keskivälissä on 8 tai 16 porttia tilaa säästävässä, 19 tuuman telineasennuskotelossa, mikä mahdollistaa helpon teline- ja hyllyasennuksen. Niissä on helppo plug and play -asennus käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi, ja LED-ilmaisimet ilmaisevat portin tilan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?