Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX MOM5 tehonjakelumoduuli, 5 lähtöä (luokan 2 nimellisarvo, PTC-suojattu) | AD9LDP 4TGG6

ALTRONIX MOM5-virranjakomoduuli, 5 lähtöä (luokan 2 nimellisarvo, PTC-suojattu)

Varastossa
Tuote: AD9LDP Malli: MOM5Ristiviite: 4TGG6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12 VDC/24 VDC
Pituus3.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
AlaluokkaVirranjakomoduuli
TyyppiVirranjakelu ja apumoduulit
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Monilähtöinen virranjakomoduuli yhden virrattoman VDC-tulon muuntamiseksi viideksi luokan 2 luokitelluksi, PTC-suojatuksi tehorajoitetuksi lähdöksi (toimivat sekä vikaturvallisissa että vikaturvallisissa tiloissa)
    • Liitännät useimpien tasavirtalähteiden kanssa ja niissä on virtakatkojen valvontarele ja LED-ilmaisimet
    • Tulo: 12/24 VDC
    • Lähtö: 12/24 VDC @ 2 A lähtöä kohti
    • Käyttölämpötila: 0-49 astetta C (32-120 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
ALTRONIX MOM5C - virranjakelu - ja apumoduulit AD9LDQ 4TGG7 MOM5CPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC-kotelo-TeräsVirranjakelu ja apumoduulit-€188.42
ALTRONIX PD16W -virtalähdemoduuli 16, lähtö sulake | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist -moduulin 16 lähtö sulake5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€88.71
ALTRONIX PD16WCB -virtalähdemoduuli 16, lähtö Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 -lähtö PTC5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€98.29
ALTRONIX PD4UL virranjakomoduuli, 4 sulaketta, 3.5 A/250 V nimellislähtö | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist -moduulin 4 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€46.25
ALTRONIX PD4ULCB tehonjakelumoduuli, ylijännitesuojattu, 4 PTC-lähtöä | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€45.74
ALTRONIX PD8UL virranjakelumoduuli, 8 erillistä sulakelähtöä | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist -moduulin 8 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.70
ALTRONIX PD8ULCB 8 lähtötehonjakomoduuli, 2A/250V mitoitettu PTC:t | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX MOM5-virranjakomoduuli, 5 lähtöä (luokan 2 nimellisarvo, PTC-suojattu)
€60.68 / yksikkö