ALTRONIX CCTV -virtalähteet, 16 sulaketta, 12 / 24VDC @ 4A


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 3.25 , Kotelon korkeus (tuumaa): 13.50 , Kotelon leveys (tuumaa): 13.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 12 VDC tai 24 VDC , Alaluokka: Virtalähde: Seinäasennus , Tyyppi: CCTV DC, seinäteline , Lähtöjännite: 12 VDC tai 24 VDC
TyyliMallieräLähtövirtaHinta (ei alv)
A
ALTV1224DC1
Virtalähde 16 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 4 A4A€322.84
A
ALTV1224DC2
Virtalähde 16 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 6 A6A€341.12

CCTV -virtalähteet, 16 sulaketta, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV -virtalähteet toimittavat 12 tai 24 VDC jännitteen, joka on jaettu 16 sulake- tai PTC-suojatun lähdön kautta lämmittimien, CCTV-kameroiden ja videotarvikkeiden virransyöttöä varten. Ne ylläpitävät kameran synkronointia ja on varustettu LED-ilmaisimilla, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön. Nämä virtalähteet tarjoavat suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %) ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?