ALTRONIX LPS3C12X lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2

ALTRONIX LPS3C12X Lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a

Varastossa
Tuote: AD9LBW Malli: LPS3C12XRistiviite: 4TGC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta
ALTRONIX LPS3C24X lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
ALTRONIX LPS3WP12 lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€419.53
ALTRONIX LPS3WP24 lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5 LPS3WP246.00128.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€426.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LPS3C12X Lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a
€300.89 / yksikkö