Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP3ET virtalähdelaturi, 1 lähtö, 16 - 28 VAC | CE6FAR

ALTRONIX SMP3ET-virtalähdelaturi, 1 lähtö, 16 - 28 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FAR Malli: SMP3ET

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)MateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaTyyppiHinta
ALTRONIX AL125ULP kulunvalvontavirtalähdelaturi, BC100-kotelo | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu€219.71
ALTRONIX AL176UL yksilähtöinen virtalähde / laturi, 12VDC tai 24VDC lähtö | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu€240.70
ALTRONIX AL176ULB yksilähtöinen virtalähde / laturi, 1.75 A lähtövirta | AD9KKB 4TEK6 AL176 ULB3.1 "--Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€131.01
ALTRONIX AL176ULX Virtalähde / Laturi, 115VAC syöttöjännite, harmaa viimeistely | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€270.70
ALTRONIX AL400ULXR virtalähdelaturi, yksi luokka 2 nimellisteho, terästä | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€341.16
ALTRONIX SMP3PMCTX -virtalähde / laturi | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC2.5AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€304.00
ALTRONIX SMP5PM Valvottu virtalähde / laturi, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC4AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€140.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP3ET-virtalähdelaturi, 1 lähtö, 16 - 28 VAC
€196.64 / yksikkö