ALTRONIX Virtalähdelaturit / -levyt, yksi sulake


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Korkeus: 2.6 " , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Fenolinen tai lasikuitu , Lähtövirta: 10A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Virtalähde / laturi
TyyliMallieräPituusLähtöjen lukumääräJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
A
AL1012ULXB
Virtalähde, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€358.81
B
AL1024ULXB2
Virtalähde, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€415.58

Virtalähdelaturit / -levyt, yksi sulake

Altronix-virtalähdelaturit / -kortit muuntavat 115 VAC, 60 Hz:n tulon yhdeksi 12 VDC:n tehorajoittamattomaksi jännitelähdöksi. Niissä on fenoli- tai lasikuiturakenne, mikä takaa erinomaisen sähköeristyksen sekä suodatetut ja elektronisesti säädetyt lähdöt tasaisen tasavirtavirran takaamiseksi. Nämä levyt suojaavat oikosululta ja lämpöylikuormitukselta, ja niissä on sisäänrakennetut laturit suljetuille, lyijyhappo- tai geeliakuille. Ne tarjoavat automaattisen vaihdon vara-akkuihin vaihtovirtahäiriöiden aikana ja nollajännitehäviöitä, kun ne vaihdetaan vara-akkukäyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä virtalähdelevyjä, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 celsiusastetta, ja niitä on saatavana 12 VDC ja 24 VDC jännitelähtöinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?