ALTRONIX Virtalähteet / laajennukset, 60 Hz: n tulotaajuus


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: punainen , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Alaluokka: Virtalaajennin , Tyyppi: Nac Power Extender
TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
A
AL1002ULADA
4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€984.95
B
AL1042ULADA
4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
C
AL1002ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, iso kotelo24 VDC10A24 VDC€995.95
C
AL802ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 -luokka A, 864,9Th iso24 VDC tai 12 VDC8A24 VDC tai 12 VDC€885.73

Virtalähteet / laajennukset, 60 Hz: n tulotaajuus

Altronix NAC -teholaajentimet / -tarvikkeet ovat kustannustehokkaita, jännitesäädeltyjä, etäteholaajentimia ilmoituslaitteille, piirien laajennuksille ja tarjoavat lisävirtaa järjestelmän lisävarusteiden tukemiseen. Niissä on teräsrakenne, joka vähentää hapettumista paljailla pinnoilla, ja ne voidaan liittää mihin tahansa 24 V:n palohälytyskeskukseen (FACP). Näissä CE-hyväksytyissä laajennuksissa on 2-johtiminen synkronointitilat, jotka mahdollistavat äänimerkkilaitteiden (torvet) ja visuaalisten ilmoituslaitteiden (vilkkuvalojen) hiljentämisen tai deaktivoinnin samanaikaisesti. Lisäksi ne tarjoavat maahan putoamisilmaisimet sähkökomponenttien ja signaalipiirin vaurioitumisen estämiseksi, vikamuistit auttavat tunnistamaan ajoittaiset silmukkaongelmat. Nämä virtalähdelaitteet käyttävät suljettuja, lyijyhappo- tai geelityyppisiä vara-akkuja erinomaisen lämmönjohtavuuden takaamiseksi ja yleisiä vikatuloja tai -lähtöjä ulkoisia, vikasignaaleja varten. Nämä LED-ilmaisimet syttyvät/sammuvat, kun ne kuljettavat sähköä, ja niitä on saatavana 6, 8 ja 10 A lähtövirtaluokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?