ALTRONIX Off-Line-virtalähteet / laturit, 115VAC, 60Hz


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Korkeus: 2.13 " , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Fenolinen tai lasikuitu , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Offline-virtalähde / laturi
TyyliMallieräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
A
OLS250
Offline-kytkentävirtalähde8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€539.92
B
OLS120
Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC4A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€243.68
C
OLS180
Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€330.62

Off-Line-virtalähteet / laturit, 115VAC, 60Hz

Altronixin offline-virtalähteet/laturit on suunniteltu lisätehoa vaativiin sovelluksiin, kuten turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan. Näissä virtalähteissä / latureissa on fenoli-/lasikuiturakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden. Ne on varustettu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljetuille lyijyakuille, ja ne tarjoavat lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Nämä virtalähteet/laturit tarjoavat suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?