ALTRONIX HubWay82CDS 8-kanavainen passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 115 VAC tulojännite | AD9KXR 4TFV7

ALTRONIX HubWay82CDS 8-kanavainen passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 115 VAC tulojännite

Varastossa
Tuote: AD9KXR Malli: HubWay82CDSRistiviite: 4TFV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,151.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)1.63
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta5A
AlaluokkaLähetin-vastaanottimen napa: teline
TyyppiUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8525601055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaHinta
ALTRONIX HUBWAY162DI UTP passiivinen lähetin-vastaanotinkeskitin, 60 Hz tulotaajuus, teräs | AD9KXH 4TFU8 HUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 AC Balun eristetty16A€2,558.93
ALTRONIX HUBWAY163DI 16-kanavainen passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, telineasennussarja | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 DC Balun eristetty16A€2,791.27
ALTRONIX HubWay82CD Passiivinen UTP-lähetinvastaanotinkeskitin integroidulla kamerateholla | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82 CD60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
ALTRONIX HUBWAY82D Teräksinen Passiivinen UTP-keskitin, 50/60 Hz Tulotaajuus, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
ALTRONIX HUBWAY82DI Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 24 VAC tai 28 VAC jännitelähtö | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun eristetty8A€1,343.45
ALTRONIX HubWay83CD Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 8 kanavaa, 5A lähtövirta | AD9KXW 4TFW2 HubWay83 CD60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5A€1,282.82
ALTRONIX HUBWAY83DI Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotin, video/data 750 jalkaan asti | AD9KXZ 4TFW5 HUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / Power 8 -kanava 8 DC Balun eristetty8A€1,397.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HubWay82CDS 8-kanavainen passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 115 VAC tulojännite
€1,151.54 / yksikkö