Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1002ULADA NAC Virtalähde, Teräs, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA NAC virtalähde, teräs, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD9KHL Malli: AL1002ULADARistiviite: 4TEF5 / 4TEU3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€984.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNac Power Extender 10A Sync 864,9Th
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunpunainen
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC tai 12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalaajennin
TyyppiNac Power Extender
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1002ULADA NAC -virtalähde on jännitesäädelty etävirtalaajennus hätäilmoituslaitteille. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä, kuten toimistorakennuksissa, hotelleissa, sairaaloissa ja tuotantolaitoksissa. Se laajentaa virran ilmoituslaitteisiin, kuten vilkkuihin, torviin ja kaiuttimiin, ylläpitäen jännitteen säätöä jännitteen putoamisen tai vaihtelun estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on LED-ilmaisimet nopeaa tilan seurantaa varten.
  • Tässä virtalähteessä on 2-johtiminen torvi/vilkkusynkronointitila ääni- ja visuaalisten ilmoituslaitteiden samanaikaista deaktivointia varten.
  • Se tarjoaa yhteensopivuuden synkronointiprotokollien kanssa, mukaan lukien Potter/Amseco, Gentex, System Sensor ja CooperWheelock.
  • Tämä virtalähde tukee väliaikaista Code 3:ta, vakaata tilaa ja tulo-lähtö-seuraajatilaa monipuolisten ilmoitusvaihtoehtojen aikaansaamiseksi.
  • Siinä on signaalipiirin vikamuisti, joka auttaa tunnistamaan ajoittaiset silmukkaongelmat, mikä parantaa järjestelmän luotettavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix AL1002ULADA NAC -virtalähteen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 astetta C.

K. Mikä väri näkyy tämän virtalähteen LED-merkkivalossa?

A.

  • Vihreä: Vaihtovirran tulojännite on olemassa.
  • Punainen: DC-lähtöteho.
  • Punainen ja vihreä: Logiikkakortin lähdön tila.

K. Mikä on Altronix AL1002ULADA NAC -virtalähteen lämpökapasiteetti?

V. Se kestää lämpöä jopa 31 BTUh.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-virtalähde, 2 luokan A & 4 luokan B lähtöä | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, iso kotelo24 VDC10A24 VDC€995.95
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac-virtalähde | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 -luokka A, 864,9Th iso24 VDC tai 12 VDC8A24 VDC tai 12 VDC€885.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADA NAC virtalähde, teräs, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
€984.95 / yksikkö