ALTRONIX Virranjakelumoduulit


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 3.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 8.50 , Kotelon leveys (tuumaa): 7.25 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Korkeus: 1" , Tulojännite: 12 VDC/24 VDC , Lähtöjen määrä: 12 VDC tai 24 VDC , Alaluokka: Virranjakomoduuli , Lähtöjännite: 12 VDC tai 24 VDC
TyyliMallieräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
MOM5
Power Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC3.5 "Fenolinen tai lasikuituVirranjakelu ja apumoduulit5.25 "€60.68
B
MOM5C
Power Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC-kotelo-TeräsVirranjakelu ja apumoduulit-€188.42
C
PD4UL
Power Dist -moduulin 4 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€46.25
D
PD4ULCB
Power Dist Module 4 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€45.64
E
PD8UL
Power Dist -moduulin 8 lähtö sulake5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.70
F
PD8ULCB
Power Dist Module 8 -lähtö PTC5.25 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde3.25 "€60.56
G
PD16W
Power Dist -moduulin 16 lähtö sulake5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€88.71
H
PD16WCB
Power Dist Module 16 -lähtö PTC5.88 "Fenolinen tai lasikuituVirtalähde6"€98.29

Virranjakelumoduulit

Altronix-virranjakelumoduuleja käytetään sähkömagneettisten lukkojen virransyöttöön ja sähkömagneettisten ovilukkojen asennukseen/korjaukseen. Niissä on teräs-/fenoli-/lasikuiturakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen. Näissä virranjakelumoduuleissa on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön. Ne tarjoavat jopa 85 % (+/- 5 %) suhteellisen kosteuden ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?