ALTRONIX AL1024ULMR -virtalähde 5 sulaketta 24vdc @ 10a punainen | AD9KJE 4TEH4

ALTRONIX AL1024ULMR virtalähde 5 sulake 24vdc @ 10a punainen

Varastossa
Tuote: AD9KJE Malli: AL1024ULMRRistiviite: 4TEH4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A Punainen
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunpunainen
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1012ULM -virtalähde 5 sulaketta 12vdc AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMHarmaaVirtalähde 5 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€526.69
ALTRONIX AL1024ULM -virtalähde 5 sulaketta 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMHarmaaVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULMR virtalähde 5 sulake 24vdc @ 10a punainen
€615.26 / yksikkö