ALTRONIX Virtalähdelaturit / -kortit, 4 PTC


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtövirta: 10A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Multi-OutPut-virtalähde / laturi
TyyliMallieräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
A
AL1012ULXPD4CB
Virtalähde 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€505.27
B
AL1024ULXPD4CB
Virtalähde 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.06

Virtalähdelaturit / -kortit, 4 PTC

Altronixin monilähtövirtalähdelaturit muuntavat 115 V AC, 60 Hz:n tulon neljäksi, 12 VDC tai 24 VDC, luokan 2 tehoulostuloksi. Niissä on suodatetut ja elektronisesti säädetyt lähdöt tasaisen tasavirtasyötön takaamiseksi ja ne suojaavat oikosululta ja lämpöylikuormitukselta. Nämä laitteet tarjoavat automaattisen vaihdon vara-akkuihin vaihtovirtahäiriöiden aikana, ja niissä on sisäänrakennetut laturit suljetuille, lyijyhappo- tai geeliakuille. Visuaaliset releilmaisimet estävät ylijännite- ja ylivirtaviat. Ne tarjoavat alhaisen akun valvonnan lomakkeen C koskettimien avulla ilmoitus- tai merkinantolaitteiden laukaisemiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä latureita, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 celsiusastetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?