Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX EBRIDGE16CR IP 16-kanavaisella koaksiaalivastaanottimella | AC7DBA 38C650

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax -vastaanotin 16-kanavainen

Varastossa
Tuote: AC7DBA Malli: EBRIDGE16CRRistiviite: 38C650

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€4,412.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIP-koaksiaalivastaanotin
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.625 "
Tulojännite24 VDC - 56 VDC UL-luokiteltu luokan 2 virtalähde tai UL-luokiteltu 24 VAC-luokan 2 plug-in-muuntaja
Pituus8.5 "
Lähtöjen lukumäärä16
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
Tyyppi16 Channel
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojännitePituusLähtöjen lukumääräLeveysHinta
ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip -koaksiaalivastaanotin | AC7DAX 38C647 EBRIDGE1CR1"12 VDC - 24 VDC luokan 2 virtalähde tai 16 VAC - 24 VAC Class 2 pistokemuuntaja3 51 / 64 "12 1 / 2 "€203.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax -vastaanotin 16-kanavainen
€4,412.32 / yksikkö