ALTRONIX Video Baluns / Yhdistimet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Musta , Korkeus: 1" , Pituus: 1.63 " , Materiaali: Muovi , Alaluokka: Video-järjestelmän komponentti , Leveys: 2.38 "
TyyliMallieräLähtöjen lukumääräTyyppiJännite lähtöPkg. MääräHinta (ei alv)
A
HUBWAYAVPK
Video Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-1€269.96
B
HUBWAYDVPK
Video Balun / Yhdistäjä-Sisäyksikkö-8€420.12
C
HUBWAYDV
Video Balun/Yhdistin 12 VDC -kameroille12 VDCUTP Video Balun / Yhdistäjä12 VDC1€57.23
D
HUBWAYAV
Video Balun/Yhdistin 24 VAC -kameroille24 VACUTP Video Balun / Yhdistäjä24 VAC1€39.43

Video Baluns / Yhdistimet

Altronic -videobalunit / -yhdistimet ovat UL -listattuja lisälaitteita, joita käytetään videon, datan ja virran siirtämiseen 24 VAC: n kiinteisiin tai PTZ -sisä- / ulkokameroihin. Nämä yksiköt ovat yhteensopivia HubWay- ja HubSat UTP -lähetin -vastaanotinkeskittimien kanssa, joita voidaan käyttää 24VAC -kameroiden kanssa. Näissä yksiköissä on vihreä virran merkkivalo, joka ilmoittaa laitteen toimintatilasta. Ne on valmistettu muovista ja kestävät lämpötiloja 32 - 120 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?