ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-virtalähde, 2 luokan A & 4 luokan B lähtöä | AD9KHM 4TEF6

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-virtalähde, 2 luokan A ja 4 luokan B lähtöä

Varastossa
Tuote: AD9KHM Malli: AL1002ULADAJRistiviite: 4TEF6 / 4TEU4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNac Power Extender 10A Sync 864,9Th, iso kotelo
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.63
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)14.50
Suorittaa loppuunpunainen
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalaajennin
TyyppiNac Power Extender
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1002ULADA NAC Virtalähde, Teräs, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€984.95
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC tai 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac-virtalähde | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 -luokka A, 864,9Th iso24 VDC tai 12 VDC8A24 VDC tai 12 VDC€885.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-virtalähde, 2 luokan A ja 4 luokan B lähtöä
€995.95 / yksikkö