Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1012ULXB virtalähde 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX AL1012ULXB Virtalähdekortti 12vdc @ 10a

Varastossa
Tuote: AD9KHU Malli: AL1012ULXBRistiviite: 4TEG3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde, 12 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.6 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus5.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC
Leveys7.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1012ULXB -virtalähdekorttia käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä tarjoamaan luotettavaa ja säädeltyä virtaa useille laitteille samanaikaisesti. Se varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja helpottaa kytkettyjen laitteiden sujuvaa toimintaa.

Ominaisuudet:

  • Tässä syöttölevyssä on fenoli-/lasikuiturakenne, joka takaa kestävyyden ja kestävyyden erilaisille ympäristötekijöille.
  • Se toimitetaan ilman paristoja, mikä varmistaa tasaisen toiminnan ilman, että sitä tarvitsee usein vaihtaa.
  • Se tarjoaa useita lähtöjä 12 VDC erilaisten laitteiden kytkemiseen, jotka vaativat samaa jännitesyöttöä.
  • Tässä virtalähdelevyssä on akkujohdot, jotta ladattavat laitteet voidaan liittää niihin tehokkaan latauksen varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän virtalähdelevyn?

A.

  • Poista pöly ja roskat varovasti pehmeällä, kuivalla harjalla tai liinalla.
  • Käytä paineilmaa pinttyneiden hiukkasten poistamiseen aiheuttamatta vahinkoa.
  • Tarkasta levy säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Vältä nestemäisten puhdistusaineiden tai liuottimien käyttöä sähkövaurioiden välttämiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa virtalähdelevyä?

A.

  • Yhteensopivuus järjestelmävaatimustesi kanssa
  • Tehotehokkuus ja lämmönpoisto
  • Luotettavuus ja kestävyys
  • Suojaus virtapiikkejä ja oikosulkuja vastaan
  • Koko ja muoto helpottaa integrointia
  • Toimialan standardien ja sertifikaattien noudattaminen
  • Brändin maine ja asiakastuki

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän virtalähdekorttia?

A.

  • Varmista oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Käytä asianmukaisia ​​sulakkeita tai katkaisijoita ylikuormituksen ja oikosulkujen estämiseksi.
  • Vältä altistamasta levyä kosteudelle tai äärilämpötiloille vahingoittumisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLähtöjen lukumääräJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL1024ULXB2 virtalähde 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Virtalähde, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€416.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXB Virtalähdekortti 12vdc @ 10a
€359.56 / yksikkö