ALTRONIX Utp-lähetin-vastaanottimen navan asennussarja


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 8.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 1.63 , Kotelon leveys (tuumaa): 19.13 , Suorittaa loppuun: Musta , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VAC tai 28 VAC , Alaluokka: Lähetin-vastaanottimen napa: teline , Tyyppi: UTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaHinta (ei alv)
A
HUBWAY82D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
B
HUBWAY83DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5A€1,227.41
A
HUBWAY83DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / Power 8 -kanava 8 DC Balun eristetty8A€1,397.31
C
HUBWAY163DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 DC Balun eristetty16A€2,791.27
A
HUBWAY82DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun eristetty8A€1,343.45
C
HUBWAY162DI
60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP-keskitin W / teho 16Ch 16 AC Balun eristetty16A€2,558.93
A
HubWay82 CD
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,105.02
B
HubWay82CDS
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / Power 8-kanavainen W / 8 Ac-baluns5A€1,151.54
A
HubWay83 CD
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5A€1,282.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?