ALTRONIX Pääsy virranjakelumoduuleihin virtalähteillä


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtövirta: 10A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Multi-OutPut-virtalähde / laturin palokatkaisu
TyyliMalliSuorittaa loppuuneräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta (ei alv)
A
AL1012ULM
HarmaaVirtalähde 5 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€526.69
B
AL1024ULM
HarmaaVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
C
AL1024ULMR
punainenVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A Punainen24 VDC24 VDC€615.26

Pääsy virranjakelumoduuleihin virtalähteillä

Virtalähteillä / latureilla varustettuja Altronix -pääsyn virranjakelumoduuleja käytetään kulunvalvontajärjestelmien ja lisävarusteiden virransyöttöön, asentamiseen ja korjaamiseen. Näitä monilähtövirtalähteitä voidaan käyttää sekä Fail-Secure- että Fail-Safe-tiloissa säädettävän jännitelähteen saavuttamiseksi. Nämä ohjaimet tarjoavat ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen, ja ne voivat sisältää geeli- tai sinetöityjä lyijyakkuja sisäänrakennetussa laturissa. Niiden suhteellinen kosteus on jopa 85% (+/- 5%) ja niitä on saatavana 12 ja 13 tuuman leveydellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?