Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 -portti AF2JXH 6UKN5

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 porttia

Varastossa
Tuote: AF2JXH Malli: NetWay8Ristiviite: 6UKN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€814.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoE Midspan
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.5
Kotelon korkeus (tuumaa)1-2/3
Kotelon leveys (tuumaa)19.125
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä8
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiRack Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräHinta
ALTRONIX NetWay16 Poe Midspan 16 -portti AF2UBQ 6XVE0 NetWay 1616€1,363.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 porttia
€814.81 / yksikkö